3M PELTOR VIZIER KORTE KLEP ACETAAT HELDER V4DK
3M™ gelaatsscherm & vizier V4 Series
Zie technische informatieReferenties
3M:V4DK
Rubix:22110526
Fabrikant:7000108162
EAN:7318640040830

Productdetails : 3M PELTOR VIZIER KORTE KLEP ACETAAT HELDER V4DK
Helder vizier.
Dampwerende coating aan beide kanten.
Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C.
Heldere vizieren zijn ontworpen voor veiligheidshelmen.
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermkappen tegen inslagen met lage energie.
Vizier van optische klasse 2, bestand tegen lage impactenergie, F.
Dampwerende coating aan beide kanten.
Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C.
Heldere vizieren zijn ontworpen voor veiligheidshelmen.
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermkappen tegen inslagen met lage energie.
Vizier van optische klasse 2, bestand tegen lage impactenergie, F.
Toepassingen
Helder Acetaat Vizier is gemaakt van cellulose-acetaat, wat een goede chemische weerstand heeft. Het vizier heeft goede optische eigenschappen en een dampwerende coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 246 g |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Hoofdmateriaal | acetaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:7000089416
- rubix:22110590
- fabrikant:7000089416
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 22,85 excl. BTW/ stuk