KRIMPKOUS 2.4MM BLAUW SCOTCH-3M GTI 2.4 YL
3M™ High Performance Doorslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:85388
Rubix:36162724
Fabrikant:7100023392
EAN:4046719872855

Productdetails : KRIMPKOUS 2.4MM BLAUW SCOTCH-3M GTI 2.4 YL
Gebruik 3M™ Doorslijpschijven met hoge prestaties op allerlei ondergronden. Selecteer het juiste product voor uw specifieke toepassing.
Roestvast staal/Staal: Een mengsel van 3M Precision Shaped Grain-technologie en aluminiumoxide dat snel slijpt en een lange levensduur heeft. Deze korrel blijft koel bij het slijpen, waardoor deze doorslijpschijven zeer goed werken op warmtegevoelige metalen zoals roestvast staal. Deze schijven bevatten minder dan 0,1% ijzer, zwavel en chloor en zijn daardoor geschikt voor roestvaste staalsoorten. R-hardheid.
Roestvast staal: Doorslijpschijven ontwikkeld voor roestvast staal, vervaardigd met een aluminiumoxide schuurkorrel. Geharde schijf voor langere levensduur. Deze schijven bevatten minder dan 0,1% ijzer, zwavel en chloor en zijn daardoor geschikt voor roestvaste staalsoorten. T-hardheid.
Staal: Doorslijpschijven voor staal, vervaardigd met een aluminiumoxide schuurkorrel. Geharde schijf voor langere levensduur. T-hardheid.
Non-ferrometalen: Doorslijpschijven speciaal ontwikkeld voor aluminium, messing en andere non-ferrometalen. Aluminiumoxide schuurkorrel. Zachte schijven voor goede snijprestaties. R-hardheid.
Gietwerk: Doorslijpschijven ontworpen voor gieterijen, vervaardigd met aluminium-zirkoonkorrel. Lange levensduur, zelfs bij aanraking met glas- en carbidedeeltjes in de giethuid. R-hardheid.
Doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in Type 41 en Type 42. Schijven van het Type 41 zijn vlak, terwijl schijven van het Type 42 een verlaagd asgat hebben. Indien gebruikt met schuurmachines met beschermkap heeft Type 41 een gesloten, en Type 42 een open voorkant. Schijven van het Type 41 worden meestal verticaal gebruikt, bijvoorbeeld voor het afsnijden van tafelranden, terwijl schijven van het Type 42 vaak horizontaal worden gebruikt voor vlak horizontaal slijpen.
Onze slijpschijven worden gebruikt in veel industrieën en voor allerlei toepassingen, zoals turbinemotoren, metalen implantaten en algemene van metaal vervaar
Roestvast staal/Staal: Een mengsel van 3M Precision Shaped Grain-technologie en aluminiumoxide dat snel slijpt en een lange levensduur heeft. Deze korrel blijft koel bij het slijpen, waardoor deze doorslijpschijven zeer goed werken op warmtegevoelige metalen zoals roestvast staal. Deze schijven bevatten minder dan 0,1% ijzer, zwavel en chloor en zijn daardoor geschikt voor roestvaste staalsoorten. R-hardheid.
Roestvast staal: Doorslijpschijven ontwikkeld voor roestvast staal, vervaardigd met een aluminiumoxide schuurkorrel. Geharde schijf voor langere levensduur. Deze schijven bevatten minder dan 0,1% ijzer, zwavel en chloor en zijn daardoor geschikt voor roestvaste staalsoorten. T-hardheid.
Staal: Doorslijpschijven voor staal, vervaardigd met een aluminiumoxide schuurkorrel. Geharde schijf voor langere levensduur. T-hardheid.
Non-ferrometalen: Doorslijpschijven speciaal ontwikkeld voor aluminium, messing en andere non-ferrometalen. Aluminiumoxide schuurkorrel. Zachte schijven voor goede snijprestaties. R-hardheid.
Gietwerk: Doorslijpschijven ontworpen voor gieterijen, vervaardigd met aluminium-zirkoonkorrel. Lange levensduur, zelfs bij aanraking met glas- en carbidedeeltjes in de giethuid. R-hardheid.
Doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in Type 41 en Type 42. Schijven van het Type 41 zijn vlak, terwijl schijven van het Type 42 een verlaagd asgat hebben. Indien gebruikt met schuurmachines met beschermkap heeft Type 41 een gesloten, en Type 42 een open voorkant. Schijven van het Type 41 worden meestal verticaal gebruikt, bijvoorbeeld voor het afsnijden van tafelranden, terwijl schijven van het Type 42 vaak horizontaal worden gebruikt voor vlak horizontaal slijpen.
Onze slijpschijven worden gebruikt in veel industrieën en voor allerlei toepassingen, zoals turbinemotoren, metalen implantaten en algemene van metaal vervaar
De 3M™ High Performance Doorslijpschijf staat voor de ideale combinatie tussen prijs / kwaliteit. De keramische schuurkorrel staat garant voor duurzaamheid en snel doorslijpen van verschillende materialen.
Sterke punten
Keramische schuurkorrel zorgt voor een hoge snijkracht en behoeft minder druk voor optimale performance;Slijpt koeler en verminder verkleuringen;Uitermate geschikt voor gebruik op RVS;Verkrijgbaar in Type 41 en Type 42 – operators kunnen de juiste schijf voor hun slijptoepassing kiezen
Toepassingen
Geschikt voor tal van industrieën en toepassingen, zoals turbinemotoren, metalen implantaten en algemene van metaal vervaardigde onderdelen;Gebruik op warmtegevoelige metalen zoals zacht en roestvaststaal.;Gebruik in veel industrieën en voor allerlei toepassingen: turbinemotoren, metalen implantaten, sanitairinrichtingen, hang- en sluitwerk, medische instrumenten en metalen vervaardigde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 129 g |
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80,11 m/s |
| Serie | cubitron ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 87,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen