3M HOOKIT PF SCHUURSCHIJF 260L, 150MM, 15 GATEN, P800 51099
3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51099
Rubix:A0191930
Fabrikant:7100113151

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT PF SCHUURSCHIJF 260L, 150MM, 15 GATEN, P800 51099
Gebruik de 3M™ Hookit™ Finishing-schuurschijf met folierug 260L voor schuurtoepassingen in de automobielindustrie die precisie of een fijne afwerking vereisen.
Onze schijven combineren een duurzame folierug met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Aluminiumoxide wordt vaak gebruikt door industriële professionals wegens de snelle snijkracht en de lange levensduur. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden.
Verkrijgbaar in 15- of 7-gatenpatroon dat helpt te voorkomen dat stof het oppervlak van de schijf verstopt, voor een betere snijwerking en een langere levensduur van de schijf.
Met ons Hookit™ bevestigingssysteem kunnen de schijven snel worden gewisseld, zodat u elke schijf opnieuw kunt gebruiken gedurende de volledige levensduur.
Onze schijven combineren een duurzame folierug met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Aluminiumoxide wordt vaak gebruikt door industriële professionals wegens de snelle snijkracht en de lange levensduur. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden.
Verkrijgbaar in 15- of 7-gatenpatroon dat helpt te voorkomen dat stof het oppervlak van de schijf verstopt, voor een betere snijwerking en een langere levensduur van de schijf.
Met ons Hookit™ bevestigingssysteem kunnen de schijven snel worden gewisseld, zodat u elke schijf opnieuw kunt gebruiken gedurende de volledige levensduur.
De 3M™ Hookit™ Folieschijf 260L is ideaal voor autocarrosserietoepassingen, zoals blenden, matteren, lak voorbereiden en het verwijderen van lakfouten. Kies voor schuuroppervlakken met slijpmiddelen op basis van aluminiumoxide van P600 tot P2000, allemaal op een duurzame folierug.
Sterke punten
Schuurschijven met folierug voor schuurtoepassingen met een hoogwaardige afwerking in de automobielindustrie;Aluminiumoxide schuurmiddel biedt een snelle snijwerking en lange levensduur van de schijf;Probleemloos schijven wisselen en opnieuw gebruiken met het Hookit™ bevestigingssysteem van 3M;Verkrijgbaar in verschillende gatenpatronen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x153x153 mm |
| Gewicht verpakking | 286,2 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 800 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | hookit™ 260l |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,00 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 484,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen