Referenties
Pferd Tools:FS 125-22 A 24
Rubix:23084716
Fabrikant:64102125
EAN:4007220164969



Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 125-22 A 24
De serie FS fiberschijven in korund A-uitvoering van Pferd Tools omvat een assortiment abrasieven voor slijptoepassingen van grof tot fijn op diverse materialen. Deze schijven zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en korrelgroftes en passen zich aan de verschillende fasen van oppervlaktevoorbereiding aan. Het korund A-slijpmiddel en de flexibele constructie combineren prestaties met een homogene afwerking op zowel vlakke als geprofileerde oppervlakken.
Kenmerken:
De FS fiberschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor slijpwerkzaamheden van voorbewerking tot afwerking. Het slijpmiddel in korund A (aluminiumoxide) biedt een hoge hardheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere standtijd. De brede keuze aan korrelgroftes maakt het mogelijk de mate van abrasie nauwkeurig af te stemmen op het gewenste afwerkingsniveau.
De fiberschijfconstructie biedt flexibiliteit, waardoor de schijf zich optimaal aanpast aan de contouren van het werkstuk. In combinatie met een geschikte steunschijf volgt dit product de oppervlakken terwijl een gelijkmatige contactdruk behouden blijft. Het resultaat is een homogene oppervlakteafwerking, ook op niet-vlakke oppervlakken.
Deze serie omvat uitvoeringen met sleuf en zonder sleuf. De benodigde steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Schijfdiameter (D): 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 16 mm of 22 mm
• Slijpmiddel: korund A
• Korrelgroftes: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
- 15.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 10.200 t/min (Ø 150 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
• Uitvoeringen: met sleuf en zonder sleuf
Kenmerken:
De FS fiberschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor slijpwerkzaamheden van voorbewerking tot afwerking. Het slijpmiddel in korund A (aluminiumoxide) biedt een hoge hardheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere standtijd. De brede keuze aan korrelgroftes maakt het mogelijk de mate van abrasie nauwkeurig af te stemmen op het gewenste afwerkingsniveau.
De fiberschijfconstructie biedt flexibiliteit, waardoor de schijf zich optimaal aanpast aan de contouren van het werkstuk. In combinatie met een geschikte steunschijf volgt dit product de oppervlakken terwijl een gelijkmatige contactdruk behouden blijft. Het resultaat is een homogene oppervlakteafwerking, ook op niet-vlakke oppervlakken.
Deze serie omvat uitvoeringen met sleuf en zonder sleuf. De benodigde steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Schijfdiameter (D): 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 16 mm of 22 mm
• Slijpmiddel: korund A
• Korrelgroftes: 16, 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
- 15.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 10.200 t/min (Ø 150 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
• Uitvoeringen: met sleuf en zonder sleuf
Sterke punten
• Lange standtijd: vermindert de frequentie van schijfwissels tijdens slijpwerkzaamheden
• Hoogwaardig slijpmiddel: hoge materiaalafname en homogene afwerking
• Flexibele schijf: past zich aan contouren en vormen van werkstukken aan
• Breed assortiment korrelgroftes: geschikt van grofslijpen tot afwerking
• Hoogwaardig slijpmiddel: hoge materiaalafname en homogene afwerking
• Flexibele schijf: past zich aan contouren en vormen van werkstukken aan
• Breed assortiment korrelgroftes: geschikt van grofslijpen tot afwerking
Toepassingen
De FS fiberschijven van Pferd Tools worden gebruikt voor universele slijptoepassingen in industriële en ambachtelijke omgevingen. Dankzij het brede korrelbereik zijn ze geschikt voor verschillende fasen van oppervlaktevoorbereiding, van voorbewerking tot afwerking.
Deze abrasieven worden vaak ingezet in metaalbewerkingswerkplaatsen, industriële onderhoudstoepassingen en bij de voorbereiding van onderdelen vóór behandeling of assemblage. Ze zijn geschikt voor het bewerken van zowel vlakke als geprofileerde oppervlakken, onder meer in de metaalproductie, machinebouw en onderhoud van installaties.
Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt voor bepaalde slijptoepassingen op andere materialen, zoals hout, bijvoorbeeld voor oppervlaktevoorbereiding of lichte aanpassingen.
Deze abrasieven worden vaak ingezet in metaalbewerkingswerkplaatsen, industriële onderhoudstoepassingen en bij de voorbereiding van onderdelen vóór behandeling of assemblage. Ze zijn geschikt voor het bewerken van zowel vlakke als geprofileerde oppervlakken, onder meer in de metaalproductie, machinebouw en onderhoud van installaties.
Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt voor bepaalde slijptoepassingen op andere materialen, zoals hout, bijvoorbeeld voor oppervlaktevoorbereiding of lichte aanpassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
