3M HOOKIT PFF SCHIJF 260L+ 75MM P600 30371
3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:30371
Rubix:23203612
Fabrikant:7100122790

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT PFF SCHIJF 260L+ 75MM P600 30371
Voor een consistente afwerking gebruikt u de 3M™ Hookit™ Purple Finishing-schuurschijf met folierug 260L – onze schijven met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide.
Gebruik deze schijven om de toplaag te schuren voor het blenden, en om stofjes en sinaasappeleffect te verwijderen van de toplaagafwerking voorafgaand aan het opnieuw lakken of polijsten. De schijven kunnen eenvoudig worden verwijderd van de steunschijven. Ze zijn sneller en gemakkelijker in het gebruik dan polijstpads, en sneller en schoner dan nat schuren.
Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken.
Gebruik deze schijven om de toplaag te schuren voor het blenden, en om stofjes en sinaasappeleffect te verwijderen van de toplaagafwerking voorafgaand aan het opnieuw lakken of polijsten. De schijven kunnen eenvoudig worden verwijderd van de steunschijven. Ze zijn sneller en gemakkelijker in het gebruik dan polijstpads, en sneller en schoner dan nat schuren.
Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken.
De 3M™ Purple Hookit™ Finishing-schuurschijf met folierug wordt gebruikt voor het matteren van het blendgebied dat moet worden gelakt en het verwijderen van stofjes en sinaasappeleffect van de toplaag.
Sterke punten
Egaliseren van sinaasappeleffect, stofjes of uitgelopen verf voor alle soorten autolakken;Kies voor een snelle snijwerking en lange levensduur met schuurmiddel op basis van aluminiumoxide;Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken;Verkrijgbaar in verschillende groftes en gatenconfiguraties
Toepassingen
Use to remove runs, dust nibs and excess orange peel from paint finish coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Diameter cilinderboring | 0 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | schuren |
| Korrel | 600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 225,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen