PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 60 SG VLAK
Lamellenslijpschijf Polifan Z 60 SG
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 115 Z 60 SG POWER STEELOX
Rubix:23087494
Fabrikant:67686115
EAN:4007220167649






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 60 SG VLAK
Het zeer hoogwaardige slijpmiddel zirkoniumkorund verkrijgt het beste verspaningsrendement op krachtige haakse slijpmachines met verhoogde slijpdruk. Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z. Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120. Gereedschap met agressief verspaningsrendement en zeer goede standtijd. Voor de zwaarste slijpopgaven bij economisch gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
