(U) 3M HOOKIT SCHIJF 76,2 MM 255P P180 (50086)
3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:50086
Rubix:23038330
Fabrikant:7000083428
EAN:5010027810488

Documenten
Productdetails : (U) 3M HOOKIT SCHIJF 76,2 MM 255P P180 (50086)
Gebruik de 3M™ Hookit™ Papieren schijf 255P voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen.
Onze 255P Schijven bestaan uit een papieren C-gewicht rug met aluminiumoxide schuurkorrels. Dit papier biedt een goede mineralenondersteuning voor een blijvende snijwerking en een langere levensduur. De antivolloopcoating zorgt voor een lange standtijd en geeft goede resultaten met fijne groftes op uitdagende deklagen en primers.
Hookit Schuurproducten (met klittenbandrug) zijn voorzien van klittenbandmateriaal* met lusjes waarin zich de minuscule haakjes van het klittenband op de steunschijf vastgrijpen. U bevestigt de producten snel, makkelijk en veilig.
Gebruik schuur-, finishing- en surface conditioning-producten met het 3M Hookit Bevestigings- en verwijderingssysteem om finishingprocessen met meer stappen efficiënt af te werken.
*Wordt apart verkocht
Sterke punten
Langere levensduur;Verspanend tot het einde van de schijf;Voorzien van anti-volloopcoating;Gebruik op allerlei ondergronden
Toepassingen
Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.;Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 114 g |
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | schuren van primer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,37 excl. BTW
/ stuk
€ 0,45 incl. BTW
- Niet meer leverbaar