3M S/B ROLOC+ C&S XC-ZR PRO EXTRA CUT SCHIJF 150X13X6 51931

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:51931
Rubix:23207464
Fabrikant:7100192734
EAN:04054596607071
3M S/B ROLOC+ C&S XC-ZR PRO EXTRA CUT SCHIJF 150X13X6 51931

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M S/B ROLOC+ C&S XC-ZR PRO EXTRA CUT SCHIJF 150X13X6 51931


De 3M Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut schijven maken het mogelijk om roest, verf en corrosie snel te verwijderen en tegelijkertijd het onderliggende metaal voor te bereiden. De open vezelstructuur zorgt voor een constante bewerking en een goede aanpassing aan complexe vormen.

Kenmerken:
Deze schijven zijn opgebouwd uit een non-woven webstructuur met een geïntegreerd aluminiumoxide-schuurmiddel. Deze constructie combineert slijtvaste vezels, een harsbinding en een zeer hard mineraal schuurmiddel voor een krachtige en constante snijwerking. Het open ontwerp bevordert de afvoer van slijpresten en beperkt verstopping tijdens gebruik. Dankzij de hoge conformeerbaarheid volgen de schijven nauwkeurig de contouren van werkstukken, inclusief lasnaden en moeilijk bereikbare zones. De hoogwaardige vezel beperkt rafelen en behoudt stabiliteit tijdens intensieve toepassingen. Dit geheel zorgt voor een snelle verwijdering van oppervlaktelagen en een verfijning van het metaaloppervlak.

Specificaties:
• Referenties: 51914; 51915; 51931
• Type: Roloc+ ZR schijven
• Grofte: extra grof
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Schutlaag: non-woven
• Afmetingen 51914: 100 × 13 × 6 mm
• Afmetingen 51915: 125 × 13 × 6 mm
• Afmetingen 51931: 150 × 13 × 6 mm
• Maximaal toerental 51914: 8.000 t/min
• Maximaal toerental 51915: 7.000 t/min
• Maximaal toerental 51931: 6.000 t/min
• Bevestiging: Roloc+
Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc features aluminium oxide abrasive mineral incorporated into an open nylon web. Our discs are designed to remove tough coatings, such as heavy rust, thick paint and corrosion while also blending and refining the bare metal underneath.

Sterke punten

• Snelle verwijdering van dikke lagen dankzij aluminiumoxide met hoge snijcapaciteit
• Roloc+-bevestiging voor snelle en veilige montage, met minder stilstand
• Hoge conformeerbaarheid voor efficiënte bewerking van lasnaden en onregelmatige oppervlakken
• Open structuur beperkt verstopping en bevordert de afvoer van slijpresten
• Constante prestaties dankzij de geleidelijke afbraak van de harsbinding

Toepassingen

De 3M Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut Roloc+ ZR schijven worden gebruikt voor intensieve reiniging en het strippen van metalen oppervlakken in uiteenlopende industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor het verwijderen van sterk ingebrande roest, dikke verflagen en corrosie, evenals voor oppervlaktevoorbereiding vóór lassen of verlijmen.
Deze schijven worden toegepast in sectoren zoals de auto-industrie, metaalproductie, machinebouw, industrieel onderhoud, de zware industrie, de spoorwegsector, de olie- en gasindustrie en mijnbouw. Gebruik gebeurt op diverse machines, zoals haakse slijpmachines, rechte slijpmachines, tafelmotoren en pneumatische schuurmachines, uitgerust met het Roloc+-systeem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Diameter150 mm
Korrelgrof
€ 120,90 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 146,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen