3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 801A 255P 152 MM P150
3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:63345
Rubix:23038757
Fabrikant:7000034130
EAN:5010027556263

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 801A 255P 152 MM P150
Gebruik de 3M™ Hookit™ Papieren schijf 255P voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces of geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen.
Onze 255P Schijven bestaan uit een papieren C-gewicht rug met aluminiumoxide schuurkorrels. Dit papier biedt een goede mineralenondersteuning voor een blijvende snijwerking en een langere levensduur. De antivolloopcoating zorgt voor een lange standtijd en geeft goede resultaten met fijne groftes op uitdagende deklagen en primers.
Hookit Schuurproducten (met klittenbandrug) zijn voorzien van klittenbandmateriaal* met lusjes waarin zich de minuscule haakjes van het klittenband op de steunschijf vastgrijpen. U bevestigt de producten snel, makkelijk en veilig.
Gebruik schuur-, finishing- en surface conditioning-producten met het 3M Hookit Bevestigings- en verwijderingssysteem om finishingprocessen met meer stappen efficiënt af te werken.
*Wordt apart verkocht
Sterke punten
Langere levensduur;Verspanend tot het einde van de schijf;Voorzien van anti-volloopcoating;Gebruik op allerlei ondergronden
Toepassingen
Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.;Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 158x158x97 mm |
| Gewicht verpakking | 850 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 150 |
| Toepassing | finishen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 65,34 incl. BTW
- Niet meer leverbaar