Referenties
Pferd Tools:42751708
Rubix:23085856
EAN:4007220266229





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 75 A 80 FORTE
COMBIDISC®-schuurschijf, CD aluminiumoxide A-FORTE, Ø 75 mm
CDUitvoering: Harsgebonden aluminiumoxidekorrels (A-FORTE) op scheurvaste, dikke, weefselrug, gelijkmatig en licht los. Met zeer goede korrelwrijving en lange levensduur, hoge standtijd en goede restverwijdering. Toepassing: Geschikt voor universele schuurwerkzaamheden op metalen en andere materialen.
Toepassingen
Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
