3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 325U P400 150MM 51381
3M HOOKIT SCHUURSCHIJF MULITHOLE 150MM P320 BLAUW 51379
Zie technische informatieReferenties
3M:51381
Rubix:A0939068
Fabrikant:7100249344

Productdetails : 3M HOOKIT SCHUURSCHIJF 325U P400 150MM 51381
De 3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgrootten van P80 tot P600 om u de perfecte afwerking te geven, of het nu gaat om het verwijderen van verf of het schuren van primer voorafgaand aan het aanbrengen van de basislak. De schijf is geschikt voor elke soort toepassing in de carrosseriewerkplaats.
Sterke punten
Speciaal ontwikkelde Hookit™ Schuurschijf op basis van keramisch slijpmengsel;Hookit™ bevestigingssysteem;Korrelgrootten van P80 tot P600;Schijven verkrijgbaar in 150 mm meergatenconfiguraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 550 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 400 |
| 153 mm | |
| 153 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,66 excl. BTW
/ stuk
€ 0,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen