NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F100 P40 (PK=25ST)
Norton Metal F100 - Fiberschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66623385770
Rubix:A0036066

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F100 P40 (PK=25ST)
Fiberschijven voor het bewerken van staal en metaal. De Norton Metal F100 levert een goede verspaning, is comfortabel, heeft een goede standtijd en is te gebruiken op een steunschijf.
Fiber Discs - Norton F100 - 125x22mm Gr40
Sterke punten
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Goede standtijd
Toepassingen
Geschikt voor algemene toepassingen op staal en metaal / Te gebruiken op een steunschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 40 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,68 excl. BTW
/ pak
€ 26,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
