3M HOOKIT STANDARD STEUNSCHIJF GEEL, 150 MM, 6 GATEN 05876
3M™ Hookit™ Steunschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:05876
Rubix:A0322379
Fabrikant:7100032853
EAN:00051131058767

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT STANDARD STEUNSCHIJF GEEL, 150 MM, 6 GATEN 05876
Als u een 3M™ Hookit™ schuur- of finishingschijf (of een 3M™ Finesse-it polijstpad) veilig wilt bevestigen aan allerlei handschuurmachines, gebruikt u de 3M™ Hookit™ Schuurpad.
Onze schuurpad grijpt vast in de rug met ´brushed nylon´ klittenbandlussen van 3M Hookit Schijven en biedt een fijnere finish dan schijven met een zelfklevende rug.
Door het 3M Hookit Klittenband kunnen schijven makkelijk worden bevestigd, verwijderd en opnieuw bevestigd, en kan de schijf telkens opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. De schijven of pads worden vastgezet met J-vormige haakjes die meestal worden gebruikt in huis-tuin-en-keukenklittenband.
Onze schuurpad heeft een 45° taps toelopende rand die flexibiliteit biedt en waarmee u het geschuurde gedeelte eenvoudig kunt glad maken of blenden.
Het Hookit Systeem is bedoeld voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.
Onze schuurpad grijpt vast in de rug met ´brushed nylon´ klittenbandlussen van 3M Hookit Schijven en biedt een fijnere finish dan schijven met een zelfklevende rug.
Door het 3M Hookit Klittenband kunnen schijven makkelijk worden bevestigd, verwijderd en opnieuw bevestigd, en kan de schijf telkens opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. De schijven of pads worden vastgezet met J-vormige haakjes die meestal worden gebruikt in huis-tuin-en-keukenklittenband.
Onze schuurpad heeft een 45° taps toelopende rand die flexibiliteit biedt en waarmee u het geschuurde gedeelte eenvoudig kunt glad maken of blenden.
Het Hookit Systeem is bedoeld voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.
De 3M™ Hookit™ Schuurpad is ontworpen om 3M Hookit Schuur- en finishingschijven en onze Finesse-it polijstpads veilig te bevestigen aan allerlei handschuurmachines. Hij heeft een 45° taps toelopende rand om het geschuurde gedeelte eenvoudig glad te maken of te blenden.
Sterke punten
Met J-vormige haken om een 3M™ Hookit™ Schijf of een 3M™ Finesse-it™ Polijstpad veilig vast te houden;Gebruik met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper;Het 3M Hookit Systeem maakt verwijderen en hergebruiken makkelijk;Geschuurde gedeelten makkelijker vlak maken en blenden met de 45° taps toelopende rand van de schuurpad
Toepassingen
Finishen|| Oppervlaktevoorbereiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Type | stofbeheersing |
| Type opzetstuk | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 485,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen