3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM OGEN 1M AL410C

3M™ Protecta® Suspensielijnen

Zie technische informatie

Referenties

3M:AL410C
Rubix:A0330244
Fabrikant:7100231199
EAN:3660570006047
3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM OGEN 1M AL410C

Technische samenvatting

Lengte1 m
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M PROTECTA POSITIONERINGSLIJN TOUW 10,5MM OGEN 1M AL410C


Gebruik een 3M™ Protecta® Gebiedsbegrenzende lijn als onderdeel van een systeem dat moet voorkomen dat gebruikers zich verplaatsen naar een gebied waar ze mogelijk kunnen vallen;Gemaakt van 10,5 mm duurzaam en flexibel gevlochten polyamide touw;Genaaide uiteinden met krimpkousbescherming zorgen voor een grotere duurzaamheid en een lange levensduur van het product;CE-gecertificeerd volgens norm EN354
Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.

Sterke punten

Onze 3M™ Protecta® vallijnen met touwverbinding zijn een ideale oplossing als verbindend element in een gebiedsbegrenzend systeem. Gemaakt van polyamide gevlochten touw met veiligheidsstiksels. Touwdiameter 10,5 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1 m
Hoofdmateriaalpolyamide
Typesuspensielijn
Materiaaltouw (lanyard)
€ 19,23 excl. BTW
/ stuk
€ 23,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen