3M ROCOL RANDSCHIJF 767F 76,2MM YF-TSM RS300VM 120+
3M™ Roloc™ Duurzame randschijf 767F
Zie technische informatieReferenties
3M:7100347256
Rubix:A0905713
Fabrikant:7100347256
EAN:00068060111869





Productdetails : 3M ROCOL RANDSCHIJF 767F 76,2MM YF-TSM RS300VM 120+
De 3M™ Roloc™ Duurzame randschijf 767F bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij veeleisende toepassingen: van slijpen tot afbramen. Voor een lange levensduur en duurzaamheid gebruikten we een gelamineerde 2-laags polyester rug voor slijtvastheid bij randwerk en een sterke harsbinding voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. Samen met onze 3M Precision Shaped Grain zorgt dit ervoor dat operators meer onderdelen per schijf kunnen voltooien en minder vaak de schijf hoeven te vervangen. Met 3M Precision Shaped Grain kunnen operators zware taken sneller uitvoeren en is het werk minder vermoeiend. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-schuurmaterialen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers. Deze materialen leveren langdurig hoge prestaties in productietoepassingen als afkanten, afschuinen, afbramen of het verwijderen van lasnaden. 3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere output bij lichte tot zware materiaalafname. Om dit hoge prestatieniveau te behalen hebben engineers van 3M onze microreplicatietechnologie toegepast om zeer precieze driehoekstructuren te maken van 3M™ keramisch schuurmateriaal. Deze structuren zijn vervolgens elektrostatisch georiënteerd op de rug van de schijf om scherpe punten te vormen. Deze ultrascherpe punten snijden als een mes door metaal, in plaats van te gutsen of te ‘ploegen’ zoals conventionele schuurmaterialen. Ze scherpen zichzelf voortdurend doordat de toppen afbreken. Met het Roloc™ Systeem kan het gereedschap gemakkelijk bevestigd worden, zodat het voldoet aan veel verschillende projectvereisten. Wij bieden deze schijven aan in verschillende maten en met verschillende bevestigingsmogelijkheden. De 3M™ Roloc™ Duurzame randschijf 767F is verkrijgbaar in diameters van 2 inch, 3 inch en 4 inch voor gebruik met TSM en TR Roloc-bevestigingssystemen. Kies de schijf met het bevestigingstype dat voor uw systeem is bestemd. Tips voor optimaal gebruik en prestaties: de schijf moet worden gebruikt met een 3M™ Roloc™ Steunschijf van de juiste dichtheid voor de desbetreffende toepassing. Een zachtere steunschijf voor lichter slijpen en een stevigere schijf voor zware slijptoepassingen. Gebruik van de juiste steunschijf garandeert dat het schuurmineraal scherp blijft en de levensduur van de schijf gemaximaliseerd wordt. Al meer dan 100 jaar is 3M een topleverancier van schuurmaterialen voor de metaalbewerkings- en houtbewerkingsbranche en wij bieden een complete lijn hoogwaardige schuurmaterialen voor metaalbewerking om uw zware klussen te klaren. Onze 3M™ Roloc™ Duurzame randschijf 767F is speciaal ontworpen om de productie op een hoger plan te brengen door in minder tijd meer werk te doen. Dit is nóg een voorbeeld van de manier waarop 3M met kennis en wetenschap geavanceerde oplossingen biedt waarmee industriële bedrijven sneller, beter en efficiënter kunnen werken.
De 3M™ Roloc™ Duurzame randschijf 767F is ontwikkeld voor een snelle snijwerking en bevat 3M Precision Shaped Grain. Dankzij de uitstekende snijwerking, duurzaamheid en het gebruiksgemak biedt deze schijf een enorme verbetering in prestaties ten opzichte van conventionele schuurmineralen. Deze schijf heeft een polyester rug uit twee lagen voor slijtvastheid bij randwerk en is een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en verfijnen van de finish van koolstofstaal, roestvast staal en legeringen met een hoog nikkelgehalte.
Sterke punten
Snijdt snel voor het slijpen van metalen zoals kookstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte; 3M Precision Shaped Grain-mineraal blinkt uit in zware toepassingen zoals het slijpen van lasnaden, afschuinen en afkanten; 3M-technologie biedt hogere snijsnelheden en een koelere snede, terwijl er meer onderdelen per schijf worden afgewerkt dan met conventionele schuurmineralen.; De productconstructie minimaliseert hoge slijptemperaturen voor hittegevoelige legeringen; De rug ondersteunt slijptoepassingen onder gemiddelde tot hoge druk en de 2-lagige constructie biedt extra duurzaamheid voor randwerk; Het Roloc™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven voor verschillende groftes of toepassingen gemakkelijker; Het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem zet schijven stevig en veilig vast. Geen extra gereedschappen vereist
Toepassingen
Blending || Hoeken blenden || Lasnaden slijpen || Lasnaden verwijderen || Materiaalafname || Materiaalafname van metaal || Oppervlaktefinishing || Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen