METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P180 GEP. 624086000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624086000
Rubix:A0218038
Fabrikant:624086000
EAN:4007430442659

Productdetails : METABO HECHTSCHUURSCHIJF 80MM P180 GEP. 624086000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voorbewerking van geverfde/gelakte oppervlakken en plamuur: gecontroleerd schuren en reinigen van top-lagen; geschikt voor fineer, massief hout, triplex/kryssfinér en gelakte oppervlakken/ meubelranden. |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ pak
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen