3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K60 787979
3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:89695
Rubix:23205022
Fabrikant:7100100979
EAN:00076308896959

Documenten
Productdetails : 3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 75MM K60 787979
De 3M™ 787C fiberschijf is ontworpen voor intensieve slijptoepassingen op warmtegevoelige metalen. De combinatie van een rug van gevulkaniseerde glasvezel en een robuuste harsbinding draagt bij aan minder schijfwissels en een blijvend hoog snijvermogen.
Kenmerken:
De 3M™ 787C fiberschijf maakt gebruik van de 3M Precision Shaped Grain-technologie (precisievormige keramische korrels), ontwikkeld om de materiaalafname te optimaliseren. Deze korrels hebben een nauwkeurig, driehoekig ontwerp dat het metaal snijdt in plaats van het te vervormen, waardoor minder warmteontwikkeling en minder materiaalbeschadiging optreden. De korrels slijpen zichzelf continu doordat de snijpunten geleidelijk afbreken en nieuwe scherpe randen vormen. Dit zorgt voor stabiele prestaties gedurende de volledige levensduur van de schijf.
De stijve rug van gevulkaniseerde glasvezel ondersteunt deze zelfslijpende werking en biedt een hoge weerstand tegen zware slijtomstandigheden. De specifieke anti-warmtebehandeling van de 787C maakt het mogelijk om warmtegevoelige legeringen bij lagere temperaturen te bewerken, waardoor oxidatie en metallurgische aantasting worden beperkt. Het Roloc™ TR-bevestigingssysteem maakt een snelle montage en demontage zonder gereedschap mogelijk.
Specificaties:
• Diameter: 50,8 mm en 76,2 mm
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: precisievormige keramische korrel (PSG)
• Rug: gevulkaniseerde glasvezel
• Bindmiddel: synthetische hars
• Oppervlaktebehandeling: anti-warmtebehandeling
• Bevestiging: TR (Roloc™-systeem)
• Geschikte materialen: aluminium, koolstofstaal, roestvast staal
• Compatibele apparatuur: haakse slijpmachines, schuurmachines
Kenmerken:
De 3M™ 787C fiberschijf maakt gebruik van de 3M Precision Shaped Grain-technologie (precisievormige keramische korrels), ontwikkeld om de materiaalafname te optimaliseren. Deze korrels hebben een nauwkeurig, driehoekig ontwerp dat het metaal snijdt in plaats van het te vervormen, waardoor minder warmteontwikkeling en minder materiaalbeschadiging optreden. De korrels slijpen zichzelf continu doordat de snijpunten geleidelijk afbreken en nieuwe scherpe randen vormen. Dit zorgt voor stabiele prestaties gedurende de volledige levensduur van de schijf.
De stijve rug van gevulkaniseerde glasvezel ondersteunt deze zelfslijpende werking en biedt een hoge weerstand tegen zware slijtomstandigheden. De specifieke anti-warmtebehandeling van de 787C maakt het mogelijk om warmtegevoelige legeringen bij lagere temperaturen te bewerken, waardoor oxidatie en metallurgische aantasting worden beperkt. Het Roloc™ TR-bevestigingssysteem maakt een snelle montage en demontage zonder gereedschap mogelijk.
Specificaties:
• Diameter: 50,8 mm en 76,2 mm
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: precisievormige keramische korrel (PSG)
• Rug: gevulkaniseerde glasvezel
• Bindmiddel: synthetische hars
• Oppervlaktebehandeling: anti-warmtebehandeling
• Bevestiging: TR (Roloc™-systeem)
• Geschikte materialen: aluminium, koolstofstaal, roestvast staal
• Compatibele apparatuur: haakse slijpmachines, schuurmachines
Sterke punten
• PSG-technologie: hoge en constante snijprestaties, minder bewerkingstijd en minder operatorvermoeidheid
• Beperkte warmteontwikkeling: behoud van metallurgische eigenschappen van RVS en nikkellegeringen
• Zelfslijpende korrel: langdurig constant snijvermogen en minder schijfwissels
• Hoge scheurweerstand: combinatie van fiberrug en harsbinding voor toepassingen onder hoge druk
• Snelle wissel: Roloc™ TR-systeem voor montage zonder gereedschap en minimale stilstand
• Beperkte warmteontwikkeling: behoud van metallurgische eigenschappen van RVS en nikkellegeringen
• Zelfslijpende korrel: langdurig constant snijvermogen en minder schijfwissels
• Hoge scheurweerstand: combinatie van fiberrug en harsbinding voor toepassingen onder hoge druk
• Snelle wissel: Roloc™ TR-systeem voor montage zonder gereedschap en minimale stilstand
Toepassingen
De 3M™ 787C fiberschijf wordt gebruikt in productieomgevingen waar roestvast staal en nikkelrijke legeringen frequent worden bewerkt. De schijf is geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verwijderen van lasnaden, ontbramen, afschuinen, afkanten, slijpen onder hoge druk en semi-afwerking van oppervlakken. Typische toepassingssectoren zijn metaalproductie, ketelbouw, constructie van gelaste structuren, industrieel onderhoud en oppervlaktebehandeling. De schijf wordt gebruikt op haakse slijpmachines of schuurmachines in metaalbewerkingsomgevingen waar productiviteit en afwerkingskwaliteit essentieel zijn. Voor lichte tot middelzware toepassingen op koolstofstaal of aluminium dient een geschikte steunschijf te worden gekozen om prestaties en standtijd te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 60 |
| Diameter cilinderboring | 22,225 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden