Referenties
Pferd Tools:CD 50 SiC 36
Rubix:23083494
Fabrikant:42754503
EAN:4007220441176





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD 50 SIC 36
De COMBIDISC® CD slijpbladen in siliciumcarbide (SiC) van Pferd Tools zijn ontworpen voor slijptoepassingen op non-ferrometalen en technische kunststoffen. Ze maken deel uit van het COMBIDISC CD-schroefbevestigingssysteem, dat een snelle en veilige gereedschapswissel mogelijk maakt. Verschillende korrelgroftes zijn beschikbaar om toepassingen te dekken van grofslijpen tot fijne afwerking.
Kenmerken:
De COMBIDISC CD slijpbladen maken gebruik van een slijpmiddel in siliciumcarbide, geschikt voor non-ferrometalen, steen en vezelversterkte kunststoffen. Dit type korrel is bijzonder geschikt voor warmtegevoelige materialen en voor harde of broze oppervlakken, zoals bij de bewerking van legeringen zoals titaan.
Het CD-bevestigingssysteem is gebaseerd op een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingswijze maakt een snelle wissel van de slijpschijven mogelijk en voorkomt slippen of loskomen tijdens gebruik. Het systeem is bovendien compatibel met verschillende gangbare systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt en Turn-On.
De slijpbladen worden gebruikt in combinatie met steunschijven (apart te bestellen) op draagbare of stationaire machines zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines en machines met flexibele aandrijving. De werking blijft stabiel met beperkte trillingen.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm, 75 mm
• Slijpmiddel: siliciumcarbide (SiC)
• Korrelgroftes: 36, 60, 80, 120, 240
• Optimaal toerental Ø 50 mm: 3.800–13.000 t/min
• Optimaal toerental Ø 75 mm: 2.500–9.000 t/min
• Verpakking Ø 50 mm: 100 stuks
• Verpakking Ø 75 mm: 50 stuks
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Kenmerken:
De COMBIDISC CD slijpbladen maken gebruik van een slijpmiddel in siliciumcarbide, geschikt voor non-ferrometalen, steen en vezelversterkte kunststoffen. Dit type korrel is bijzonder geschikt voor warmtegevoelige materialen en voor harde of broze oppervlakken, zoals bij de bewerking van legeringen zoals titaan.
Het CD-bevestigingssysteem is gebaseerd op een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingswijze maakt een snelle wissel van de slijpschijven mogelijk en voorkomt slippen of loskomen tijdens gebruik. Het systeem is bovendien compatibel met verschillende gangbare systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt en Turn-On.
De slijpbladen worden gebruikt in combinatie met steunschijven (apart te bestellen) op draagbare of stationaire machines zoals haakse slijpers, rechte slijpmachines en machines met flexibele aandrijving. De werking blijft stabiel met beperkte trillingen.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm, 75 mm
• Slijpmiddel: siliciumcarbide (SiC)
• Korrelgroftes: 36, 60, 80, 120, 240
• Optimaal toerental Ø 50 mm: 3.800–13.000 t/min
• Optimaal toerental Ø 75 mm: 2.500–9.000 t/min
• Verpakking Ø 50 mm: 100 stuks
• Verpakking Ø 75 mm: 50 stuks
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Sterke punten
• Snelle gereedschapswissel: binnendraadsysteem beperkt stilstandtijden
• Betrouwbare bevestiging: schroefmontage voorkomt slippen of loskomen
• Veelzijdig inzetbaar: meerdere korrelgroftes voor grofslijpen, egaliseren en afwerken
• Brede compatibiliteit: inzetbaar op verschillende machines en bevestigingssystemen
• Hoog gebruikscomfort: beperkte trillingen zorgen voor stabiele bewerking
• Betrouwbare bevestiging: schroefmontage voorkomt slippen of loskomen
• Veelzijdig inzetbaar: meerdere korrelgroftes voor grofslijpen, egaliseren en afwerken
• Brede compatibiliteit: inzetbaar op verschillende machines en bevestigingssystemen
• Hoog gebruikscomfort: beperkte trillingen zorgen voor stabiele bewerking
Toepassingen
Deze slijpbladen worden gebruikt voor slijpen, ontbramen, afschuinen en egaliseren van oppervlakken. Ze zijn geschikt voor bewerkingen op brons, titaan, vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, steen, hout en spaanplaat, evenals op bepaalde harde aluminiumlegeringen.
Ze worden toegepast in uiteenlopende industriële omgevingen, onder meer in de luchtvaartindustrie voor de bewerking van titaniumonderdelen, en in werkplaatsen voor kunststof- en composietverwerking. Gebruik is ook mogelijk op draagbare en stationaire machines, in combinatie met een geschikte steunschijf.
Ze worden toegepast in uiteenlopende industriële omgevingen, onder meer in de luchtvaartindustrie voor de bewerking van titaniumonderdelen, en in werkplaatsen voor kunststof- en composietverwerking. Gebruik is ook mogelijk op draagbare en stationaire machines, in combinatie met een geschikte steunschijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 185,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
