3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 180 X 22MM K60 - 51514
3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:89736
Rubix:23204980
Fabrikant:7100099247
EAN:00076308897369

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 180 X 22MM K60 - 51514
De 3M™ 787C fiberschijf is ontworpen voor intensieve slijptoepassingen op warmtegevoelige metalen. De combinatie van een rug van gevulkaniseerde glasvezel en een robuuste harsbinding draagt bij aan minder schijfwissels en een blijvend hoog snijvermogen.
Kenmerken:
De 3M™ 787C fiberschijf maakt gebruik van de 3M Precision Shaped Grain-technologie (precisievormige keramische korrels), ontwikkeld om de materiaalafname te optimaliseren. Deze korrels hebben een nauwkeurig, driehoekig ontwerp dat het metaal snijdt in plaats van het te vervormen, waardoor minder warmteontwikkeling en minder materiaalbeschadiging optreden. De korrels slijpen zichzelf continu doordat de snijpunten geleidelijk afbreken en nieuwe scherpe randen vormen. Dit zorgt voor stabiele prestaties gedurende de volledige levensduur van de schijf.
De stijve rug van gevulkaniseerde glasvezel ondersteunt deze zelfslijpende werking en biedt een hoge weerstand tegen zware slijtomstandigheden. De specifieke anti-warmtebehandeling van de 787C maakt het mogelijk om warmtegevoelige legeringen bij lagere temperaturen te bewerken, waardoor oxidatie en metallurgische aantasting worden beperkt. Het Roloc™ TR-bevestigingssysteem maakt een snelle montage en demontage zonder gereedschap mogelijk.
Specificaties:
• Diameter: 50,8 mm en 76,2 mm
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: precisievormige keramische korrel (PSG)
• Rug: gevulkaniseerde glasvezel
• Bindmiddel: synthetische hars
• Oppervlaktebehandeling: anti-warmtebehandeling
• Bevestiging: TR (Roloc™-systeem)
• Geschikte materialen: aluminium, koolstofstaal, roestvast staal
• Compatibele apparatuur: haakse slijpmachines, schuurmachines
Kenmerken:
De 3M™ 787C fiberschijf maakt gebruik van de 3M Precision Shaped Grain-technologie (precisievormige keramische korrels), ontwikkeld om de materiaalafname te optimaliseren. Deze korrels hebben een nauwkeurig, driehoekig ontwerp dat het metaal snijdt in plaats van het te vervormen, waardoor minder warmteontwikkeling en minder materiaalbeschadiging optreden. De korrels slijpen zichzelf continu doordat de snijpunten geleidelijk afbreken en nieuwe scherpe randen vormen. Dit zorgt voor stabiele prestaties gedurende de volledige levensduur van de schijf.
De stijve rug van gevulkaniseerde glasvezel ondersteunt deze zelfslijpende werking en biedt een hoge weerstand tegen zware slijtomstandigheden. De specifieke anti-warmtebehandeling van de 787C maakt het mogelijk om warmtegevoelige legeringen bij lagere temperaturen te bewerken, waardoor oxidatie en metallurgische aantasting worden beperkt. Het Roloc™ TR-bevestigingssysteem maakt een snelle montage en demontage zonder gereedschap mogelijk.
Specificaties:
• Diameter: 50,8 mm en 76,2 mm
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: precisievormige keramische korrel (PSG)
• Rug: gevulkaniseerde glasvezel
• Bindmiddel: synthetische hars
• Oppervlaktebehandeling: anti-warmtebehandeling
• Bevestiging: TR (Roloc™-systeem)
• Geschikte materialen: aluminium, koolstofstaal, roestvast staal
• Compatibele apparatuur: haakse slijpmachines, schuurmachines
Use 3M Fibre Disc 787C for a step up in performance over conventional fibre discs.Our fibre discs offer an ultra-fast cut making them an excellent choice for weld removal, blending, and finish refinement on stainless steel and high nickel alloys. The advanced solution for challenging applicationsBalance cost and output by selecting the abrasive with precisely the right amount of cut and life. 787C contains the exact amount of precision shaped grain (PSG) you need to optimise the balance of speed and longevity for challenging applications from grinding to deburring. A grinding aid is incorporated to keep the disc and workpiece cool and further prolonging disc life. Disc construction includes a stiff fibre backing and strong resin bond that provide durability and tear-resistance. This combined with the abrasive grain enables operators to complete more parts per disc and require fewer disc changes.The exceptional life and cut of these 787C fibre discs make them one of 3M’s best grinding discs for high production environments, providing significant gains over conventional fibre discs. With jobs where a higher-tier fibre disc could be under-utilised but productivity is still your bottom line, these fibre discs deliver outstanding throughput.Step up production with 3M Precision Shaped GrainDeveloped for improved output on light to heavy stock removal, 3M Precision Shaped Grain lets operators finish tough tasks faster and with less fatigue. It wears evenly, and because the abrasive itself stays cooler and sharper, PSG abrasives last significantly longer than their conventional ceramic counterparts, ensuring extended high performance in production applications.To accomplish this level of performance, 3M engineers apply proprietary micro replication technology to create precise triangular structures of 3M Ceramic Abrasive Grain, and then electrostatically orient them on the backing to form sharp peaks. These ultra-sharp peaks slice cleanly through metal rather than gouging or ‘ploughing’ as conventional abrasives do, and continuously self-sharpen as the points break off.Tips for optimal useFibre discs are heavy-duty abrasives that feature a tough, stiff backing made from vulcanised fibre that resist wear and can handle tough grinding applications. For optimal performance, the disc should be used with a back up pad of the appropriate density for the application—a lighter density back up pad for lighter weight grinding applications, and a harder density back up pad for more heavy weight grinding applications. Using the correct back up pad for the application ensures that the abrasive mineral will re-sharpen, maximising the life of the abrasive.3M Engineered for peak productivity3M Abrasives engineers know abrasive construction. For more than 100 years 3M has been a leading abrasive supplier for the metalworking and woodworking industries, and offer a complete line of high quality metalworking abrasive solutions to meet your tough jobs. Fibre Disc 787C is designed to enable operators to take production to the next level by completing more work in less time. It is a prime example of how 3M science provides advanced solutions to help industrial businesses operate faster, better and more efficiently.
Sterke punten
• PSG-technologie: hoge en constante snijprestaties, minder bewerkingstijd en minder operatorvermoeidheid
• Beperkte warmteontwikkeling: behoud van metallurgische eigenschappen van RVS en nikkellegeringen
• Zelfslijpende korrel: langdurig constant snijvermogen en minder schijfwissels
• Hoge scheurweerstand: combinatie van fiberrug en harsbinding voor toepassingen onder hoge druk
• Snelle wissel: Roloc™ TR-systeem voor montage zonder gereedschap en minimale stilstand
• Beperkte warmteontwikkeling: behoud van metallurgische eigenschappen van RVS en nikkellegeringen
• Zelfslijpende korrel: langdurig constant snijvermogen en minder schijfwissels
• Hoge scheurweerstand: combinatie van fiberrug en harsbinding voor toepassingen onder hoge druk
• Snelle wissel: Roloc™ TR-systeem voor montage zonder gereedschap en minimale stilstand
Toepassingen
De 3M™ 787C fiberschijf wordt gebruikt in productieomgevingen waar roestvast staal en nikkelrijke legeringen frequent worden bewerkt. De schijf is geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verwijderen van lasnaden, ontbramen, afschuinen, afkanten, slijpen onder hoge druk en semi-afwerking van oppervlakken. Typische toepassingssectoren zijn metaalproductie, ketelbouw, constructie van gelaste structuren, industrieel onderhoud en oppervlaktebehandeling. De schijf wordt gebruikt op haakse slijpmachines of schuurmachines in metaalbewerkingsomgevingen waar productiviteit en afwerkingskwaliteit essentieel zijn. Voor lichte tot middelzware toepassingen op koolstofstaal of aluminium dient een geschikte steunschijf te worden gekozen om prestaties en standtijd te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 384,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen