3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM K60 787982

3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100100982
Rubix:23205032
Fabrikant:7100100982
EAN:00076308896942
3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM K60 787982

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ROLOC FIBERSCHIJF 787C 50MM K60 787982


De 3M™ 787C fiberschijf is ontworpen voor intensieve slijptoepassingen op warmtegevoelige metalen. De combinatie van een rug van gevulkaniseerde glasvezel en een robuuste harsbinding draagt bij aan minder schijfwissels en een blijvend hoog snijvermogen.

Kenmerken:
De 3M™ 787C fiberschijf maakt gebruik van de 3M Precision Shaped Grain-technologie (precisievormige keramische korrels), ontwikkeld om de materiaalafname te optimaliseren. Deze korrels hebben een nauwkeurig, driehoekig ontwerp dat het metaal snijdt in plaats van het te vervormen, waardoor minder warmteontwikkeling en minder materiaalbeschadiging optreden. De korrels slijpen zichzelf continu doordat de snijpunten geleidelijk afbreken en nieuwe scherpe randen vormen. Dit zorgt voor stabiele prestaties gedurende de volledige levensduur van de schijf.

De stijve rug van gevulkaniseerde glasvezel ondersteunt deze zelfslijpende werking en biedt een hoge weerstand tegen zware slijtomstandigheden. De specifieke anti-warmtebehandeling van de 787C maakt het mogelijk om warmtegevoelige legeringen bij lagere temperaturen te bewerken, waardoor oxidatie en metallurgische aantasting worden beperkt. Het Roloc™ TR-bevestigingssysteem maakt een snelle montage en demontage zonder gereedschap mogelijk.

Specificaties:
• Diameter: 50,8 mm en 76,2 mm
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: precisievormige keramische korrel (PSG)
• Rug: gevulkaniseerde glasvezel
• Bindmiddel: synthetische hars
• Oppervlaktebehandeling: anti-warmtebehandeling
• Bevestiging: TR (Roloc™-systeem)
• Geschikte materialen: aluminium, koolstofstaal, roestvast staal
• Compatibele apparatuur: haakse slijpmachines, schuurmachines

Sterke punten

• PSG-technologie: hoge en constante snijprestaties, minder bewerkingstijd en minder operatorvermoeidheid
• Beperkte warmteontwikkeling: behoud van metallurgische eigenschappen van RVS en nikkellegeringen
• Zelfslijpende korrel: langdurig constant snijvermogen en minder schijfwissels
• Hoge scheurweerstand: combinatie van fiberrug en harsbinding voor toepassingen onder hoge druk
• Snelle wissel: Roloc™ TR-systeem voor montage zonder gereedschap en minimale stilstand

Toepassingen

De 3M™ 787C fiberschijf wordt gebruikt in productieomgevingen waar roestvast staal en nikkelrijke legeringen frequent worden bewerkt. De schijf is geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verwijderen van lasnaden, ontbramen, afschuinen, afkanten, slijpen onder hoge druk en semi-afwerking van oppervlakken. Typische toepassingssectoren zijn metaalproductie, ketelbouw, constructie van gelaste structuren, industrieel onderhoud en oppervlaktebehandeling. De schijf wordt gebruikt op haakse slijpmachines of schuurmachines in metaalbewerkingsomgevingen waar productiviteit en afwerkingskwaliteit essentieel zijn. Voor lichte tot middelzware toepassingen op koolstofstaal of aluminium dient een geschikte steunschijf te worden gekozen om prestaties en standtijd te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter50 mm
Korrel60
€ 70,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 85,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen