3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 100 X 16MM K80 - 51503
Vezelschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:89737
Rubix:23204962
Fabrikant:7100099252
EAN:00076308897376



Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHIJF 787C 100 X 16MM K80 - 51503
3M™ Fibre Disc 787C is een fiberschijf met onze geavanceerde schuurtechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stevige vezelrug en sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Ze zijn voorzien van een slijpadditief en zijn ontwikkeld voor ultrasnelle verspaning. Gebruik 3M™ Fibre Disc 787C voor betere prestaties dan conventionele fiberschijven. Onze fiberschijven bieden een ultrasnelle verspaning en zijn daarmee een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, mengen en het verfijnen van de afwerking op roestvast staal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. De geavanceerde oplossing voor uitdagende toepassingen. Breng kosten en output in balans door het schuurmiddel te kiezen met precies de juiste mate van verspaning en levensduur. 787C bevat precies de juiste hoeveelheid precision shaped grain (PSG) die u nodig hebt om de balans tussen snelheid en levensduur te optimaliseren voor uitdagende toepassingen, van slijpen tot ontbramen. Er is een slijpadditief toegevoegd om de schijf en het werkstuk koel te houden en de levensduur van de schijf verder te verlengen. De constructie van de schijf omvat een stevige vezelrug en sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. In combinatie met de schuurkorrel kunnen operators meer onderdelen per schijf afwerken en zijn minder schijfwissels nodig. De uitzonderlijke levensduur en verspaning van deze 787C fiberschijven maken ze tot een van 3M's beste slijpschijven voor productieomgevingen met hoge output, met aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele fiberschijven. Voor taken waarbij een fiberschijf van een hoger niveau mogelijk onderbenut zou blijven, maar productiviteit nog steeds uw prioriteit is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoer. Til de productie naar een hoger niveau met 3M Precision Shaped Grain. Ontwikkeld voor verbeterde output bij lichte tot zware materiaalafname, stelt 3M Precision Shaped Grain operators in staat zware taken sneller en met minder vermoeidheid af te werken. Het slijt gelijkmatig en omdat het schuurmiddel zelf koeler en scherper blijft, gaan PSG-schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat zorgt voor langdurige hoge prestaties in productie-toepassingen. Om dit prestatieniveau te bereiken, passen 3M-ingenieurs gepatenteerde micro-replicatietechnologie toe om nauwkeurige driehoekige structuren van 3M™ Ceramic Abrasive Grain te creëren, en oriënteren die vervolgens elektrostatisch op de rug om scherpe toppen te vormen. Deze ultrascherpe toppen snijden schoon door metaal in plaats van te gutsen of te 'ploegen' zoals conventionele schuurmiddelen doen, en blijven zichzelf voortdurend scherpen doordat de punten afbreken. Tips voor optimaal gebruik Fiberschijven zijn zware schuurmiddelen met een sterke, stijve rug van gevulkaniseerde vezel die slijtage weerstaat en zware slijptoepassingen aankan. Voor optimale prestaties moet de schijf worden gebruikt met een steunpad met een geschikte dichtheid voor de toepassing—een steunpad met een lagere dichtheid voor lichtere slijptoepassingen en een steunpad met een hogere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van het juiste steunpad voor de toepassing zorgt ervoor dat het schuurmineraal zich opnieuw scherpt, waardoor de levensduur van het schuurmiddel wordt gemaximaliseerd. 3M Ontworpen voor maximale productiviteit 3M Abrasives-ingenieurs kennen de constructie van schuurmiddelen. Al meer dan 100 jaar is 3M een toonaangevende leverancier van schuurmiddelen voor de metaalbewerking- en houtbewerkingsindustrie, en biedt het een compleet assortiment hoogwaardige schuurmiddelenoplossingen voor metaalbewerking om aan uw veeleisende taken te voldoen. Fibre Disc 787C is ontworpen om operators in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te voltooien. Het is een uitstekend voorbeeld van hoe 3M wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven te helpen sneller, beter en efficiënter te werken
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
•Snijdt hard en snel om metalen zoals roestvast staal en legeringen met een hoog nikkelgehalte te slijpen
3M Precision Shaped Grain levert hogere verspaningspercentages
Slijpadditief minimaliseert slijptemperaturen voor warmtegevoelige legeringen
Slijpadditief minimaliseert slijptemperaturen voor warmtegevoelige legeringen
Verlaag de kosten met duurzaam schuurmiddel - bewerkt meer onderdelen dan conventionele schijven
Duurzaam en scheurvast
Compatibel met 3M™ disc pad face plates en hubs
3M Precision Shaped Grain levert hogere verspaningspercentages
Slijpadditief minimaliseert slijptemperaturen voor warmtegevoelige legeringen
Slijpadditief minimaliseert slijptemperaturen voor warmtegevoelige legeringen
Verlaag de kosten met duurzaam schuurmiddel - bewerkt meer onderdelen dan conventionele schijven
Duurzaam en scheurvast
Compatibel met 3M™ disc pad face plates en hubs
Toepassingen
Bevelling - Bevelling and notching - Processing weld seams - Deburring - Finishing - Surface preparation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | finishen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 180,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen