Referenties
3M:13017
Rubix:23030809
Fabrikant:7000046073

Technische samenvatting
| Buitendiameter | 304,8 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
Productdetails : 3M SCOTCH EXL ONTBRAAMW. XL-WL 304X25.4X127 9S FIN 05138
Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel XL-WL heeft een harde densiteit waardoor het wiel snel ontbraamt, finisht en polijst alle soorten metalen, composieten, glas. Het laat bovendien een glad en schoon oppervlak na. Het wiel laat een zeker vervorming toe, wat het ideaal maakt voor het ontbramen van laser gesneden onderdelen of voor het afwerken na het schuren met een band.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Max. toerental | 3000 rpm |
| Asdiameter | 127 mm |
| Dikte | 25,4 mm |
| Korrel | fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,05 excl. BTW
/ stuk
€ 237,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen