3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5005VE-CE ROOD + VENT.1000VAC
3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:X5005VE-CE
Rubix:22108032
Fabrikant:7100175534
EAN:04054596592490





Documenten
Productdetails : 3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5005VE-CE ROOD + VENT.1000VAC
Gebruik de 3M™ SecureFit™ X5000 serie veiligheidshelm als veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze serie is ideaal voor allerlei situaties, waaronder werken op hoogte, industriële werkzaamheden met zware machines of andere gevaarlijke situaties. Onze geventileerde veiligheidshelmen zijn ontworpen en gecertificeerd om te voldoen aan de normen EN12492 en EN397, en met de unieke 4-punts kinband met selectiesysteem kunt u tussen beide heen en weer schakelen afhankelijk van de veiligheidseisen op uw werkplek. Het randloze ontwerp is gebaseerd op de moderne klimhelmen en geeft u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust blijft van uw omgeving om risico's te vermijden. Met zes verschillende instellingen kunt u de hoogte van het binnenwerk aan de voor- en achterkant instellen voor een pasvorm op diverse hoofdvormen. Met de soepel draaiende ratelsluiting van het 6-punts binnenwerk kunt u de hoofdband zo nodig makkelijk open- en dichtdraaien. Deze helmen gebruiken de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology, dat niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele 3M helmen. Deze veiligheidshelmen zijn uitgerust met de unieke 3M™ UVicator™ sensor, die van rood naar wit verandert zodra aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht blootgesteld. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen.Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse gelaatsschermen gehoorkappen en andere accessoires van 3M.De X5000 serie helmen zijn leverbaar in diverse kleuren met optioneel reflecterend materiaal. Let op: De X5000 serie veiligheidshelmen staan ofwel in de EN12492-modus (klimhelmen) of in de EN397-modus (industriële veiligheidshelmen), maar ze voldoen nooit aan beide EN-normen tegelijk.
De 3M™ SecureFit™ X5000 serie veiligheidshelm biedt een veilige, comfortabele en verstelbare hoofdbescherming voor medewerkers in diverse situaties. Onze helmen hebben zes verschillende instellingen voor het aanpassen van de positie en een 4-punts kinband met selectiesysteem om te schakelen tussen de certificeringsnormen EN397 (industriële veiligheidshelmen) of EN12492 (klimhelmen). X5000 serie veiligheidshelmen zijn geventileerd, randloos en hebben 3M™ UVicator™ sensoren, die het blootstellingsniveau aan schadelijk ultraviolet (UV) licht aangeven. Ze hebben een gemakkelijk verstelbaar 6-punts binnenwerk met ratelsluiting, dat gebruik maakt van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Ze zijn leverbaar in diverse kleuren met optioneel reflecterend materiaal.
Sterke punten
Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken;Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology;De 4-punts kinband met selectiesysteem, uniek van 3M, stelt de gebruiker in staat te schakelen tussen de normen EN 12492 (klimhelmen) en EN 397 (industriële veiligheidshelmen);De 6-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing;Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden;Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Gecertificeerd voor ofwel EN12492 of EN397 (afhankelijk van de configuratie van de kinband) en de EN50365 1000 VAC-norm;Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation);UV-gestabiliseerd ABS;Kleur: Neon-groen
Toepassingen
Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 752,3 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,20 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 509,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen