JSP VEILIGHEIDSHELM EVO ALTA DUALSWITCH WR VENTCR2B HV GEE
EVO® ALTA™ Dualswitch™ Veiligheidshelm
Zie technische informatieReferenties
JSP:ARD170-40C-700
Rubix:A0657325
EAN:5038428860260




Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO ALTA DUALSWITCH WR VENTCR2B HV GEE
De nieuwe EVO® ALTA™ serie biedt volledige bescherming tegen stoten. De helm in bergbeklimstijl heeft een speciale schaalstructuur en interne voering voor meer duurzaamheid en schokabsorptie. Nauwkeurige aanpassingen zorgen voor een stevige pasvorm, zodat de helm stabiel blijft. Ontworpen voor maximale compatibiliteit en integratie van accessoires, is de EVO® ALTA™ serie een adaptief systeem met geïntegreerde bevestigingspunten, een verwisselbare frontmodule en een selectie van 4-punts kinbanden voor gebruik in een breed scala van toepassingen.
EVO® ALTA™ Dualswitch™ is voorzien van JSP's unieke Dualswitch™ harnassysteem. Met de Dualswitch™ omhoog en EN 397 gemarkeerd op de schakelaar, voldoet de EVO® ALTA™ volledig aan EN 397 en EN 50365:2002 met een 4-punts kinband die ontworpen is om onder kracht los te laten als hij blijft haken of haken. Als de Dualswitch™ is uitgeschakeld, voldoet EVO® ALTA™ volledig aan EN 12492 en aan de eisen voor elektrische isolatie van EN 50365:2002 met een 4-punts kinband die ontworpen is om onder kracht vast te blijven zitten, voor maximale veiligheid tijdens een val.
EVO® ALTA™ Dualswitch™ is voorzien van JSP's unieke Dualswitch™ harnassysteem. Met de Dualswitch™ omhoog en EN 397 gemarkeerd op de schakelaar, voldoet de EVO® ALTA™ volledig aan EN 397 en EN 50365:2002 met een 4-punts kinband die ontworpen is om onder kracht los te laten als hij blijft haken of haken. Als de Dualswitch™ is uitgeschakeld, voldoet EVO® ALTA™ volledig aan EN 12492 en aan de eisen voor elektrische isolatie van EN 50365:2002 met een 4-punts kinband die ontworpen is om onder kracht vast te blijven zitten, voor maximale veiligheid tijdens een val.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 847,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.024,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen