3M TRIZACT SCHUURBAND 237AA 13X457 A65 64762
3M Trizact 237AA schuurband met doekrug
Zie technische informatieReferenties
3M:64762
Rubix:23030583
Fabrikant:7000060089
EAN:4046719336876

Productdetails : 3M TRIZACT SCHUURBAND 237AA 13X457 A65 64762
Halfstijf X-gewicht canvas, korrel van aluminiumoxide, micro-replicaatstructuur. Verkrijgbaar in nerven: A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100, A160.
Sterke punten
De schuurpiramides zijn van meet af aan scherp en blijven scherp, waardoor minder warmte ontstaat dan bij conventionele schuurmiddelen. Consistente, uniforme en reproduceerbare prestaties en afwerking. Laat geen restsporen achter. Hoogpresterende semi-rigide band voor afwerkingstoepassingen. Verhoogde productiviteit, langere levensduur. Ideaal voor serieproductie van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 108x136x246 mm |
| Gewicht verpakking | 266 g |
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Korrel | a65 |
| Toepassing | slijpen |
| 13 mm | |
| 457 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen