3M HOOKIT TRIZACT BLEDING SCHUURSCHIJF 150MM P8000 30806
3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:30806
Rubix:A0060813
Fabrikant:7100193783
EAN:00051131308060

Documenten
Productdetails : 3M HOOKIT TRIZACT BLEDING SCHUURSCHIJF 150MM P8000 30806
Gebruik de 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA voor het verwijderen van schuurkrassen voorafgaand aan het repareren van autopanelen met het 3M™ Perfect-it™-polijstsysteem. Onze foam schijf verwijdert schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst.
De 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA is een foam schijf voor het verwijderen en corrigeren van schuurkrassen alvorens het 3M™ Perfect-it™-polijstsysteem wordt gebruikt.
Sterke punten
Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst;Gebruik daarna de geschikte vloeibare middelen uit het assortiment 3M™ Perfect-It™ compounds of polijstmiddelen;Verkort de polijsttijd en verhoog de productiviteit;Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld
Toepassingen
||Te gebruiken voor massaproductie en snelle proceswijzigingen, alsook voor allerlei gespecialiseerde toepassingen in de bouw, zoals het vormen en op maat maken van architecturale elementen van fiberglas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 8000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,85 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 148,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen