NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 R980 P60 LTYH (PK=50ST)
Norton Blaze R980P - Mini Schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642597060
Rubix:A0036391

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 R980 P60 LTYH (PK=50ST)
Mini schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Norton Blaze R980P heeft een hoge standtijd, is de beste keuze voor zware toepassingen en is goed inzetbaar op randen.
Discs with attachment - Norton BLAZE - 75mm /SL3 Gr60
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Linnen drager
Toepassingen
Geschikt voor RVS, staal, inconels, chroom kobalt, titanium en extreem harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,03 excl. BTW
/ pak
€ 142,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen