3M VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK VENTILATIE GEEL G3000DUV-GU

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000108288
Rubix:22120550
Fabrikant:7000108288
EAN:04046719272372
3M VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK VENTILATIE GEEL G3000DUV-GU

Technische samenvatting

Kleurgeel
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK VENTILATIE GEEL G3000DUV-GU


Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met uitstekende ventilatie, gebruik 3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-GU.

Onze gele helm heeft ratelophanging, een lederen zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort.

Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-GU is onze gele veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Sterke punten

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)

Toepassingen

Bouw, landbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Gewicht verpakking448,6 g
Kleurgeel
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht419,3 g
Materiaalabs
Land van oorsprongPL
€ 446,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 540,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Kleur