3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP ROOD G3000NUVRD

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:G3000NUV-RD
Rubix:22110484
Fabrikant:7000039721
EAN:7318640053687
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP ROOD G3000NUVRD

Technische samenvatting

Kleurrood
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP ROOD G3000NUVRD


De 3M™ Veiligheidshelm G3000-serie is speciaal ontworpen om optimale bescherming te bieden in moeilijke omgevingen. Deze helm is uitgerust met een harnas dat 180° kan draaien, beschikbaar met een binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting, evenals een plastic of leren zweetband. Het licht afgeronde ontwerp vermindert het risico op vast blijven haken aan kabels of takken. Bij sommige modellen zorgen ventilatieopeningen, verdeeld over een groot oppervlak, voor een maximale luchtstroom voor extra comfort. De korte klep verbetert het zicht naar boven, en de 3M™ Uvicator™ sensor geeft een waarschuwing wanneer uw helm overmatige blootgesteld is aan UV-straling en vervangen moet worden. Sommige versies zijn elektrisch geïsoleerd.

Kenmerken
- Draaibaar harnas dat 180° kan draaien met ratel- of pinlock-sluiting
- Zweetband van plastic of leer
- Licht afgerond ontwerp dat het risico op vasthaken vermindert
- Sommige versies met ventilatieopeningen voor een maximale luchtstroom
- Korte klep voor betere zichtbaarheid
- 3M™ Uvicator™ sensor

Specificaties
- Beschikbaar in 5 standaardkleuren
- UV-gestabiliseerde ABS-schaal
- HDPE hoofdband
- Zweetband van leer of synthetisch materiaal (PVC-gecoat schuim)
- Polyester harnas
- Temperatuurbereik voor gebruik: -30 °C tot +50 °C
- Maximale aanbevolen levensduur van het product: tot 5 jaar vanaf de productiedatum

Normen
- Voldoet aan EN 397:2012+A1:2012
- Elektrisch geïsoleerde versies voldoen aan EN 50365:2002

Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk op het gebied van persoonlijke bescherming en staat bekend om zijn uitgebreide assortiment veiligheidsuitrusting. Het assortiment omvat veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming. 3M-producten zijn ontworpen met innovatie en kwaliteit in gedachten.
De 3M™ Series G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige aanpassing van de pasvorm maken de G3000 uniek.

Sterke punten

- Optimale bescherming in moeilijke omgevingen
- Extra comfort door effectieve ventilatie
- Vervangingsindicatie bij overmatige UV-blootstelling
- Verbeterde zichtbaarheid in besloten ruimtes

Toepassingen

De 3M™ G3000-serie bouwhelm is ideaal voor gebruik in de bouw, metallurgie, bosbouw, industrie, nuts- en elektriciteitsbedrijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Gewicht verpakking465,45 g
Kleurrood
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht436,9 g
Materiaalabs
Land van oorsprongPL
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur