3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK 440 V GROEN G3001CUV-GP
3M™ Veiligheidshelm G3000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:G3001CUV-GP
Rubix:22110635
Fabrikant:7000108291
EAN:7318640053274



Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK 440 V GROEN G3001CUV-GP
De 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen zijn essentieel om het hoofd te beschermen tegen vallende kleine objecten in veeleisende omgevingen waar een breed gezichtsveld vereist is. Deze helmen zijn elektrisch geïsoleerd en zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en comfort.
Kenmerken:
De 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen onderscheiden zich door het robuuste en slimme ontwerp. De HDPE-schaal biedt uitstekende schokbestendigheid, terwijl de 3M™ Uvicator™ sensorschijf gebruikers waarschuwt wanneer de helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het vloeiende, afgeronde ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken, wat de veiligheid verhoogt. De korte klep biedt verbeterd zicht naar boven en het 180° draaibare hoofdharnas zorgt voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Bovendien bieden deze helmen volledige elektrische isolatie.
Specificaties:
- Materiaal schaal: HDPE.
- Type binnenwerk: pinlock-sluiting.
- Verkrijgbare kleuren: blauw (G3001CUV-BB), wit (G3001CUV-VI), oranje (G3001CUV-OR), geel (G3001CUV-GU), groen (G3001CUV-GP), rood (G3001CUV-RD).
- Materiaal zweetband: kunststof.
- Netto gewicht: 310 g.
- Gebruiksomstandigheden: -30 tot +50 °C.
- Maximale aanbevolen levensduur: tot 5 jaar vanaf productiedatum.
- Ventilatie: niet geventileerd.
- Verpakking: 20 helmen per doos.
Normen:
Deze 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen voldoen aan de PBM-verordening (EU) 2016/425 en zijn CE-gecertificeerd. Deze helmen zijn ook in overeenstemming met de norm EN 397:2012+A1:2012, die een effectieve bescherming tegen schokken en binnendringing garandeert, en met de aanvullende eisen voor gebruik bij extreme temperaturen van -30 tot +50 °C. Door de elektrische isolatie voldoen deze helmen ook aan de norm EN 50365, die het gebruik op laagspanningsinstallaties tot 1000 Vac of 1500 Vdc regelt.
Merkinformatie:
3M werd opgericht aan het begin van de 20e eeuw en is snel uitgegroeid tot een pionier op het gebied van technologische innovatie, met doorbraken in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf heeft nu 113.000 octrooien en blijft massaal investeren in onderzoek en ontwikkeling, waaraan het 6% van zijn jaarlijkse omzet besteedt om oplossingen te kunnen aanbieden die het dagelijkse leven verbeteren.
Kenmerken:
De 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen onderscheiden zich door het robuuste en slimme ontwerp. De HDPE-schaal biedt uitstekende schokbestendigheid, terwijl de 3M™ Uvicator™ sensorschijf gebruikers waarschuwt wanneer de helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het vloeiende, afgeronde ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken, wat de veiligheid verhoogt. De korte klep biedt verbeterd zicht naar boven en het 180° draaibare hoofdharnas zorgt voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Bovendien bieden deze helmen volledige elektrische isolatie.
Specificaties:
- Materiaal schaal: HDPE.
- Type binnenwerk: pinlock-sluiting.
- Verkrijgbare kleuren: blauw (G3001CUV-BB), wit (G3001CUV-VI), oranje (G3001CUV-OR), geel (G3001CUV-GU), groen (G3001CUV-GP), rood (G3001CUV-RD).
- Materiaal zweetband: kunststof.
- Netto gewicht: 310 g.
- Gebruiksomstandigheden: -30 tot +50 °C.
- Maximale aanbevolen levensduur: tot 5 jaar vanaf productiedatum.
- Ventilatie: niet geventileerd.
- Verpakking: 20 helmen per doos.
Normen:
Deze 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen voldoen aan de PBM-verordening (EU) 2016/425 en zijn CE-gecertificeerd. Deze helmen zijn ook in overeenstemming met de norm EN 397:2012+A1:2012, die een effectieve bescherming tegen schokken en binnendringing garandeert, en met de aanvullende eisen voor gebruik bij extreme temperaturen van -30 tot +50 °C. Door de elektrische isolatie voldoen deze helmen ook aan de norm EN 50365, die het gebruik op laagspanningsinstallaties tot 1000 Vac of 1500 Vdc regelt.
Merkinformatie:
3M werd opgericht aan het begin van de 20e eeuw en is snel uitgegroeid tot een pionier op het gebied van technologische innovatie, met doorbraken in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf heeft nu 113.000 octrooien en blijft massaal investeren in onderzoek en ontwikkeling, waaraan het 6% van zijn jaarlijkse omzet besteedt om oplossingen te kunnen aanbieden die het dagelijkse leven verbeteren.
3M™ Series G3000 hard hat has been designed in close collaboration with industrial and forestry workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective protection, excellent ventilation and a maximum field of vision. The slim design means that falling objects slide off easily and do not dislodge the helmet from its position. Softly rounded design, without any sharp or protruding components, the extremely comfortable lining and the simple adjustment of the neck strap make the G3000 unique.
Sterke punten
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf: controleert de levensduur van de helm en garandeert optimale bescherming.
- 180° draaibaar harnas: ideaal voor besloten ruimten.
- Geschikt voor extreme temperaturen: van -30 tot +50 °C.
- Compatibiliteit met accessoires: gehoorbescherming, vizieren en zweetbanden.
- Elektrisch geïsoleerd.
- 180° draaibaar harnas: ideaal voor besloten ruimten.
- Geschikt voor extreme temperaturen: van -30 tot +50 °C.
- Compatibiliteit met accessoires: gehoorbescherming, vizieren en zweetbanden.
- Elektrisch geïsoleerd.
Toepassingen
De 3M™ G3001 industriële veiligheidshelmen zijn perfect geschikt voor sectoren zoals de bouw, zware en lichte industrie, metaalbewerking, nutsbedrijven en elektrische diensten. Ze zijn ideaal voor professionals die werken in omgevingen met zware klimatologische omstandigheden of elektrische risico's. Deze helmen kunnen worden gebruikt op bouwplaatsen, in productieateliers of bij bosbouwactiviteiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 423 g |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Vizier | nee |
| Beluchting | niet geventileerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 478,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen