Referenties
3M:7100331153
Rubix:A0943354
Fabrikant:7100331153
EAN:04064035171162

Productdetails : 3M HELMCOMBINATIE G3000 H31 OORKAP + GAASVIZIER 5C
De 3M™ Peltor™ Helmcombinatie voor de bosbouw G3000-serie biedt effectieve bescherming voor het hoofd, gezicht en gehoor.De 3M™ Peltor™ Helmcombinatie voor de bosbouw G3000 omvat een G3000-helm, gelaatsvizier of gelaatsscherm, gehoorkappen of oorbeschermers. De inhoud van de sets varieert, zie individuele setcodes voor de volledige inhoud. Alles-in-één-veiligheid Deze sets omvatten een combinatie van hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming en bevatten veel van de belangrijkste onderdelen die u nodig hebt om beschermd te blijven in veeleisende werkomgevingen. Ze bevatten een verstelbare veiligheidshelm in petstijl, een gelaatsscherm van metaalgaas, gehoorkappen en een vizierafdichting. Meer comfort en betere pasvorm De veiligheidshelmen hebben een binnenwerk met een vierpunts-ratelsluiting of een pinlock-sluiting en zijn verstelbaar voor een comfortabele, veilige pasvorm die ongemak en wegslippen helpt verminderen. Oog‑ en gezichtsbescherming 3M™ heeft veiligheidsproducten die gericht zijn op de verschillende eisen die het werk stelt. Het gelaatsscherm van metaalgaas helpt het gezicht te beschermen, terwijl de 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen de blootstelling aan matige tot hoge industriële geluiden helpen verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Materiaal | uv-gemodificeerd abs helmschaal; hdpe hoofdband; polyester draagframe; lederen of pvc-eco gecoate schuim zweetband; roestvast stalen gaas gelaatsscherm (5c); 3m™ peltor™ h31: abs oorschelpen, polyurethaanschuim en pvc. |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 28 dB |
| Gehoorbescherming | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 695,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 841,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen