3M VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP UV 1.000 V ORANJE

3M PELTOR VEILIGHEIDSHELMRAAIKNOP 1.000 V WIT

Zie technische informatie

Referenties

3M:G3M1000VOR
Rubix:22110826
Fabrikant:7100083193
EAN:04054596085763
3M VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP UV 1.000 V ORANJE

Technische samenvatting

Kleuroranje
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP UV 1.000 V ORANJE


Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, kiest u voor de 3M™ Veiligheidshelm G3000-serie. Helmen voldoen aan de eisen van EN 397: 212 + A1: 2012 met 180° gedraaid harnas (achterstevoren) Onze veiligheidshelm is te verkrijgen met binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting en een plastic of leren zweetband. De helm heeft een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Te verkrijgen met of zonder ventilatieopeningen die zijn verdeeld over een groot gebied en maximale luchtdoorstroom bieden voor een beter draagcomfort. Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten. Helmen voldoen aan de vereisten van EN 397:212+A1:2012 met het harnas 180° gedraaid (achterstevoren) en elektrisch geïsoleerde versies die voldoen aan de EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties
3M™ Veiligheidshelm, G3001MUV100V-OR is onze oranje helm met ratelophanging en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.

Sterke punten

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)

Toepassingen

Bouw, landbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleuroranje
Hoofdmateriaalabs
Verstelmechanismerek
Vizierja
Beluchtinggeventileerd
€ 650,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 786,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 38 dagen

Kleur