3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 800+ 3MIL 152.4 NH 600LG
3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L
Zie technische informatieReferenties
3M:7100383723
Rubix:A0919448
Fabrikant:7100383723
EAN:00068060120144

Productdetails : 3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 800+ 3MIL 152.4 NH 600LG
Deze schijven zijn nu verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment groftes tot wel 1000+, waardoor ze ideaal zijn voor een breed spectrum aan toepassingen, van agressieve materiaalafname tot een fijne finish. Geschikt voor een breed scala aan ondergronden, waaronder alle metalen, composieten, houtsoorten, lak, primers en andere coatings. Schuurpapierschijven presteren beter en gaan langer mee als er zo min mogelijk stof op het schuuroppervlak zit. De 3M Xtract™ serie is voorzien van een gepatenteerd multi-hole patroon dat de stofafzuiging verbetert en beter presteert dan traditionele ontwerpen met 5 of 6 gaten. Door dit innovatieve patroon kunt u schijven sneller vervangen zonder dat de gaten uitgelijnd hoeven te worden met het schijfpad. De beste stofafname bereikt u door de schijf te combineren met een 3M Xtract™ steunschijf en een 3M Xtract™ excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar). De duurzame folierug biedt een hogere scheurbestendigheid dan papieren schijven, wat zorgt voor extra duurzaamheid en randbehoud bij zowel natte als droge toepassingen. Ons complete assortiment 3M™ Hookit™ schijven is perfect voor omgevingen waar schijven met een zelfklevende achterkant verontreinigd kunnen raken door stof of vuil. Hookit-schijven zijn minder agressief dan 3M™ Stikit™ schijven, waardoor ze ideaal zijn voor een fijnere finish. Hookit-schuurschijven kunnen eenvoudig worden bevestigd aan een klittenbandsteunschijf, kunnen schoon worden verwijderd en gedurende de hele levensduur van het schuurmateriaal worden hergebruikt voor een betere kosteneffectiviteit en meer gemak.
De 3M Xtract™ Cubitron™ II Schuurschijf 775L is voorzien van 3M precisiegevormd keramisch mineraal, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie die nu verkrijgbaar is tot grofte 1000+. Het driehoekige keramische mineraal is ontwikkeld om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen zonder dat de finish hier onder lijdt.
Sterke punten
• REVOLUTIONAIR KORRELONTWERP: De 3M precisiegevormd mineraal-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan de finish – nu verkrijgbaar in de groftes 80+ tot 1000+
• ONTWORPEN VOOR CLEAN SANDING: Het 3M Xtract™ gepatenteerde multi-hole patroon biedt een superieure stofafzuiging om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
• WERKT GOED OP VEEL OPPERVLAKKEN: Geschikt voor gebruik op alle metalen, composieten, houtsoorten, lak, primers en andere coatings
• DUURZAME FOLIERUG: De folierug biedt een grotere scheurbestendigheid en randbehoud en zorgt voor een consistente finish in vergelijking met schijven met een papieren rug.
• SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem maakt het wisselen van schijven eenvoudig en optimaliseert de levensduur van de schijven
• HEEFT EEN BREED TOEPASSINGSBEREIK: Veelzijdige schijf voor finishing en materiaalafname
Toepassingen
Algemeen schuren – Blending – Excentrisch schuren – Fijn finishen – Finishen – Oppervlaktefinishing – Schuren – Verwijderen van snijslak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 800 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | filmschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




