• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Vijlen(300)
    • Stiftfrezen(1.478)
    • Gebonden of keramische schuurmiddelen(2.814)
    • Schuur -en slijpmiddelen(6.378)
    • Borstels(930)
    • Polijsten en boenen(479)
    • Vibrerende afwerking(6)
    Bekijk Schuurmiddelen
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Schuurmiddelen
    4. Schuur -en slijpmiddelen
    5. Schuurschijven
    6. Schuurschijf
    7. FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P80

    FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P80

    Schuurschijf Flexovit

    Zie technische informatie

    Referenties

    Flexovit:63642585583
    Rubix:23974216
    EAN:3157625588905
    brand logo

    Technische samenvatting

    Korrel80
    Zie alle specificaties

    Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P80


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Korrel80
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 28,75 excl. BTW
    / 25 stuks
    € 34,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P40 PERF. (PK=25ST)FLEXOVIT HANDPAD GEN PURPOSE 150X230 F2504 VFINENORTON FIBERSCHIJF NORZON ZIRC 125X22 F827 P603M SB CONDITIONING-SCHIJF HD-DH COARSE 120+ 51MM X 22,23 MM3M SB CONDITIONING-SCHIJF HD-DH MEDIUM 150+ 178MM X 22,23MMMETABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P120 H/M (PK=50ST)PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 115 CO 603M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 732U 500+ 127MM 670253M S/B EXL WIEL XL-UW 152X6X12.7 6A MED 611479NORTON KLITSCHUURSCHIJF 150X0 A275 P800 VL1 (PK=100ST)PFERD KLITSCHIJF KSS 125 O L A 803M TRIZACT SCHUURSCHIJF OP ROL 464LA DIA35 A5 609578PFERD STEUNSCHIJF HT-GT 125 HARD M 143M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 178 K80PFERD SLIJPBLAADJES CD 75 Z 36
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap