Referenties
Facom:44.1P1/8X1P1/4
Rubix:10108081
EAN:3148511047118

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.1.1/8X1.1/4
44 - Fork wrenches in inches
- Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
- Heads angled at 15°.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 5/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
- Heads angled at 15°.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 5/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 7/8X15/16B x B1 [mm]: 47,5 x 52,0E [mm]: 8,3L [mm]: 251[g]: 260
Sterke punten
• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.• 15° gebogen koppen.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x62x9 mm |
| Gewicht verpakking | 539 g |
| Opening | 1'1/8x1'1/4 |
| Lengte | 318 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen