ENERPAC MANOMETER ADAPTER GA45GC
45 graden haakse meteradapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:GA45GC
Rubix:A0013246
Fabrikant:GA45GC
EAN:0662005385614


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 700 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Type | manometer-adapterassemblage |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER ADAPTER GA45GC
45 graden haakse adapter
Sterke punten
45° gekantelde manometer verbetert de zichtbaarheid
Slank en smal ontwerp
Eenvoudig te monteren in een breed scala aan systemen
Maximaliseert gecontroleerde lastbeweging
Glycerine-gedempte manometer met dubbele schaal
Enerpac High Flow female coupler
Slank en smal ontwerp
Eenvoudig te monteren in een breed scala aan systemen
Maximaliseert gecontroleerde lastbeweging
Glycerine-gedempte manometer met dubbele schaal
Enerpac High Flow female coupler
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 700 bar |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Type | manometer-adapterassemblage |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84139100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,38 excl. BTW
/ stuk
€ 376,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden