Referenties
IMI Norgren:18-013-991
Rubix:05200161
Fabrikant:18-013-991


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 1,6 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | luchtdrukmeter |
Documenten
Productdetails : NORGREN MANOMETER 40 - 1/8 - 0-1,6 BAR
Manometer 40 0-1,6 bar/PSI G1/8 H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 1,6 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | luchtdrukmeter |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,69 excl. BTW
/ stuk
€ 17,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden