SMC 5 POORT ISO VENTIEL 56-EVS7-6-FG-S-3CV
5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:56-EVS7-6-FG-S-3CV
Rubix:A0632074
Fabrikant:56-EVS7-6-FG-S-3CV

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL 56-EVS7-6-FG-S-3CV
De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 459 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,79 excl. BTW
/ stuk
€ 177,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen