FACOM SOFTBAG MET PVC COATING BS.LMBCPB

50 cm gecoate PVC-textielzak

Zie technische informatie
Referenties
Facom:BS.LMBCPB
Rubix:A0068567
EAN:3662424024351
FACOM SOFTBAG MET PVC COATING BS.LMBCPB
Technische samenvatting
Materiaalpvc-coating
Breedte220 mm
Hoogte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SOFTBAG MET PVC COATING BS.LMBCPB


De Facom 50 cm textielen tas met PVC-coating biedt de ideale opbergoplossing voor professionals die op zoek zijn naar een robuuste, praktische en slijtvaste tas. Dankzij de verstevigde constructie behoudt de tas uitstekend zijn vorm, zelfs bij zware belasting. Hij onderscheidt zich door het vermogen om de inhoud doeltreffend te beschermen tegen spatwater en de uitdagingen van de werkvloer. Dit compacte maar ruime accessoire combineert toegankelijkheid, comfort en organisatie, waardoor het een betrouwbare partner is op de bouwplaats.

Kenmerken:
Deze Facom textieltas is voorzien van een stevige structuur met een dubbellaagse bekleding die vervorming voorkomt, zelfs onder hoge belasting. Het volledig openklapbare deksel zorgt voor snelle en gemakkelijke toegang tot de volledige inhoud, wat aanzienlijke tijdwinst oplevert op de werkvloer. Het PVC-gecoate weefsel biedt uitstekende bescherming tegen spatwater en maakt het schoonmaken eenvoudig. Voor transport is de tas uitgerust met twee verstevigde zijhandgrepen en een verstelbare schouderriem met comfortkussen. Daarnaast beschikt de tas over functionele geïntegreerde uitrusting: een documentenvak, houder voor een penlamp, haken voor sleutels en rolmaat, en interne compartimenten voor een efficiënte organisatie van het gereedschap.

Specificaties:
• Inhoud: 12,25 liter
• Maximaal draagvermogen: 8 kg
• Nettogewicht: 1,6 kg
• Lengte: 540 mm
• Breedte: 220 mm
• Hoogte: 200 mm achter/150 mm voor
• Materiaal deksel: polypropyleen
• Materiaal voetjes: staal
• Materiaal sluitingen: kunststof One Touch
• Handgreeptype: inklapbaar kunststof
• Gereedschapsinzet: inbegrepen
• Beveiligde opbergruimte voor laptop/tablet: ja
• Interne organisatoren: ja

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.

Sterke punten

• PVC-gecoat textiel: spatwaterbestendig en eenvoudig te reinigen
• Verstevigde constructie tegen vervorming
• Deksel opent 100% voor volledige toegang
• Verstelbare schouderriem met comfortkussen
• Stevige zijhandgrepen voor eenvoudig transport
• Optimale organisatie met haken, vakken en houders
• Geïntegreerde gereedschapsinzet
• Metalen voetjes beschermen tas en oppervlakken

Toepassingen

Deze tas is ontworpen voor mobiele professionals zoals vakmensen, onderhoudstechnici, elektriciens, loodgieters en monteurs. Hij is geschikt voor gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of onderweg. Dankzij de snelle toegang, robuustheid en veelzijdigheid is dit een essentieel hulpmiddel om gereedschap, documenten, accessoires en elektronische apparatuur efficiënt te organiseren, te beschermen en te vervoeren bij elke interventie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpvc-coating
Breedte220 mm
Hoogte200 mm
Lengte540 mm
Kleurzwart
Gebruiklang gereedschap vervoeren (zagen, waterpassen, grote moersleutels, enz.)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,00 excl. BTW
/ stuk
73,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden