Referenties
Bosch:GWT 20
Rubix:1099112077
Fabrikant:1600A025L6
EAN:4059952601908

Productdetails : BOSCH GWT 20 PROFESSIONAL GEREEDSCHAPSTAS
ProClick GWT 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | ps |
| Breedte | 230 mm |
| Hoogte | 340 mm |
| Lengte | 430 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
