Referenties
Gedore:5.10
Rubix:10019808
Fabrikant:1868195
EAN:4036976113624

Documenten
Productdetails : GEDORE VEILIGHEIDSFOLIE GR. 1 - 5.10
Veiligheidsfolie Gr. 1 bij trekkrachten tot 18 t biedt deze PVC-veiligheidsfolie hoge bescherming en actieve veiligheid bij het plotseling losschieten van kogellagers, tandwielen etcetera. De folie is zeer flexibel en daardoor in bijna iedere situatie eenvoudig inzetbaar. maat 510 x 915 mm dubbellaags = dubbele veiligheid Scheurvastheid: lengterichting 23 N/mm2 - dwarsrichting 21 N/mm2 variabel mbv 2 gordels instelbaar veiligheids-plus door gebruik drukknopen, hierdoor geen storende overlappingen UV-bestendig temperatuur-bestendig van 25 °C tot +50 °C opbergen in de meegeleverde draagtas garandeert een lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 510 mm |
| Hoogte | 915 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Aantal elementen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,56 excl. BTW
/ stuk
€ 177,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
