CUTLINE HSS-E TIN VERZINKFREZEN 6-DELIGE SET - 847155
6 DELIGE SET VERZINKBOREN - HSS-E TIN - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847155
Rubix:20627236
EAN:3660338085376

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-E TIN VERZINKFREZEN 6-DELIGE SET - 847155
Set van 6 afschuinfrezen - HSS Co5% -TiN - 90°.
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS Co5% - TiN COATING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Bereik | 6,3 to 20,5 mm |
| Hellingshoek | 90 ° |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | tin |
| Schacht | cilindrisch ha |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,64 excl. BTW
/ set
€ 199,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden