Referenties
Dormer:G2363
Rubix:20038055
EAN:7320760673522



Productdetails : DORMER SET VERZINKBOREN TIAIN G236 NR.3 SET
HSS Verzinkboren 90° met 3-snijkanten in kunststof cassette DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
Inhoud van de sets:
Nr.1: 6 stuks G136 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5
Nr.2: 4 stuks G136 Ø6,3-10,4-16,5-20,5
Nr.3: 6 stuks G560 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 (TiAlN gecoate uitvoering)
Inhoud van de sets:
Nr.1: 6 stuks G136 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5
Nr.2: 4 stuks G136 Ø6,3-10,4-16,5-20,5
Nr.3: 6 stuks G560 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 (TiAlN gecoate uitvoering)
Sterke punten
Includes six of the most popular sizes
For the production of 90° countersunk holes
Hex shank allows for high power transfer
Designed for use on a variety of materials (Wood, Plastic and Metals)
Triple flute design for efficient cutting
HSS increases hardness
Supplied in a Plastic case
Manufactured to DIN 335C
For the production of 90° countersunk holes
Hex shank allows for high power transfer
Designed for use on a variety of materials (Wood, Plastic and Metals)
Triple flute design for efficient cutting
HSS increases hardness
Supplied in a Plastic case
Manufactured to DIN 335C
Toepassingen
Mechanical and industrial production
Woodworking/carpentry
Fastening wood to metal
Woodworking/carpentry
Fastening wood to metal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Bereik | 6,3 - 20,5 mm |
| Hellingshoek | 90 ° |
| Materiaal mantel | hss |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | tialn |
| Schacht | rechte schacht (straight shank) |
| Aangepaste tariefcode | 82079091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,54 excl. BTW
/ stuk
€ 370,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden