DORMER SET VERZINKBOREN G236 NR.2 SET

Verzinkboren G236

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G2362
Rubix:20038054
EAN:7320760344750
DORMER SET VERZINKBOREN G236 NR.2 SET

Technische samenvatting

Aantal elementen4
Bereik6,3 - 20,5 mm
Hellingshoek90 °
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER SET VERZINKBOREN G236 NR.2 SET


HSS Verzinkboren 90° met 3-snijkanten in kunststof cassette DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.

Inhoud van de sets:

Nr.1: 6 stuks G136 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5
Nr.2: 4 stuks G136 Ø6,3-10,4-16,5-20,5
Nr.3: 6 stuks G560 Ø6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 (TiAlN gecoate uitvoering)
COFFRET 4 FRAISES 3D QC G2362 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Sterke punten

Includes six of the most popular sizes
For the production of 90° countersunk holes
Hex shank allows for high power transfer
Designed for use on a variety of materials (Wood, Plastic and Metals)
Triple flute design for efficient cutting
HSS increases hardness
Supplied in a Plastic case
Manufactured to DIN 335C

Toepassingen

Mechanical and industrial production
Woodworking/carpentry
Fastening wood to metal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Bereik6,3 - 20,5 mm
Hellingshoek90 °
Materiaal mantelhss
Aantal tanden3
Bekledingblank
Schachtrechte schacht
€ 161,46 excl. BTW
/ stuk
€ 195,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen