Groefkogellager Timken 6000-2RS, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

6000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6000-2RS
Rubix:03329192
Fabrikant:100416842
EAN:0087796292291
TIMKEN 6000-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6000-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking24 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4600 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden