Groefkogellager Timken 6001-2RS, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

6001

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6001-2RS
Rubix:03329194
Fabrikant:100417167
EAN:0087796292369
TIMKEN 6001-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6001-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking25,9 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6001
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,41 excl. BTW
/ stuk
10,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen