Groefkogellager FAG 4313-B-TVH, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 65 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:4313-B-TVH
Rubix:03025451
Fabrikant:0167145200000
EAN:4012801197236

Productdetails : FAG 4313-B-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Diepgroefkogellager 43..-B-TVH, dubbele rij, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3490 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 43..-b-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 114000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 137000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,83 excl. BTW
/ stuk
€ 654,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen