Groefkogellager SKF 6000-2ZTN9/C3LT, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6000-2ZTN9/C3LT
Rubix:03471166
Fabrikant:94519
EAN:7316570155310
SKF 6000-2Z/TN9/C3/LT KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6000-2Z/TN9/C3/LT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die de interne componenten afschermen tegen verontreinigingen zonder extra wrijving te veroorzaken. De verhoogde interne speling (C3) en de levenslange smering garanderen hoge prestaties en minimale onderhoudsvereisten, ideaal voor toepassingen waar snelheid en efficiëntie belangrijk zijn.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is vervaardigd met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor hoge toerentallen, een laag gewicht en grote flexibiliteit. De C3-speling, die hoger is dan bij standaardmodellen, bevordert een efficiënte warmteafvoer en maakt hogere toerentallen mogelijk. De twee metalen beschermplaatjes voorkomen de binnenkomst van verontreinigingen en beperken het verlies van smeermiddel. Het lager is vooraf gesmeerd met een lithium-verdikt vet, dat duurzame bescherming biedt binnen een temperatuurbereik van -55 °C tot +110 °C.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de levenslange smering met een hoogwaardig vet. De metalen beschermplaatjes houden verontreinigingen effectief buiten, waardoor hersmering niet nodig is. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om de algemene staat van het lager te controleren, met name op abnormale geluiden, overmatige trillingen of tekenen van oververhitting.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee stalen beschermplaatjes die een afdichting door een nauwe spleet vormen. Hierdoor wordt een uitstekende bescherming geboden tegen verontreinigingen terwijl het smeermiddel behouden blijft.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes;
- Verhoogde radiale speling (C3) voor hoge snelheden;
- Levenslange smering met een hoogwaardig vet, geschikt voor temperaturen van -55 °C tot +110 °C;
- Lichte en robuuste polyamide kooi met lage dichtheid en hoge flexibiliteit;
- Lage wrijvingsweerstand voor optimale efficiëntie bij hoge snelheden.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt veel gebruikt in verschillende industriële sectoren waar hoge toerentallen en lage wrijving essentieel zijn. Het komt vaak voor in de auto-industrie, bijvoorbeeld in transmissies, koppelingssystemen en wielnaven. Daarnaast wordt het ingezet in industriële machines zoals transportbanden, compressoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. In de huishoudelijke apparatenindustrie is dit lager te vinden in apparaten zoals wasmachines en drogers, waar de eigenschappen van laag onderhoud en hoge snelheid bijzonder gewaardeerd worden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x26x26 mm
Logistiek gewicht18,6 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1960 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4750 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,92 excl. BTW
/ stuk
9,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen