Groefkogellager Timken 6010-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
6010
Zie technische informatieReferenties
Timken:6010-2RS
Rubix:03321041
Fabrikant:100417139
EAN:0087796292703




Productdetails : TIMKEN 6010-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,9884x84,9884x21,0058 mm |
| Gewicht verpakking | 286,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6010 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 214,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen