Groefkogellager NTN 6408ZZ/5K, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 40 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6408ZZ/5K
Rubix:A0484059
EAN:4547359584158



Productdetails : NTN 6408-2Z/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,52 excl. BTW
/ stuk
€ 68,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen